Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Rievotais skrūvgriezis ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-1,6X10X175 Rievotais skrūvgriezis ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-1,6X10X175
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Rievotais skrūvgriezis ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-1,6X10X175 - 1
Rievotais skrūvgriezis ar sešstūra mehānisku ietveri - SKRŪVGRIEZIS-SL-1,6X10X175 - 2

Rievotais skrūvgriezis ar sešstūra mehānisku ietveri

Skrūvgr. ar riev sešst.asmeņ.uzgriež.atsl.adap.
SKRŪVGRIEZIS-SL-1,6X10X175

Izstr. nr. 061342110

EAN 4038898271505

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Rievotais skrūvgriezis ar sešstūra mehānisku ietveri

Izstr. nr. 061342110
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
Mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu, sešstūra pagarinājumu un divu komponentu rokturi

Vairāk nekā tikai sešstūra mehāniskā ietvere


  • Īpaši izturīga, sešstūra mehāniskā ietvere un pulēts hromējums

  • Uzlabota jaudas pārvade, pateicoties matējumam ar niķeļa pārklājumu, atlaidinātajam sešstūra pagarinājumam, kas paredzēts uzgriežņu atslēgām uz mehāniskās ietveres

  • Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē

  • Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta DIN 5264-A un ISO 2380 prasībām rievotiem skrūvgriežiem


Stingra saķere un efektivitāte


  • Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem

  • Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga

  • Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala veids

Ligzda

Griezējmalas biezums x griezējmalas platums

1,6 x 10 mm

Asmens garums (A)

175 mm

Roktura garums (B)

114 mm

Roktura platums (C)

38 mm

Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals

8 mm

Uzgriežņu atslēga

13 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija