Rievotais skrūvgriezis ar sešstūra mehānisku ietveri
Skrūvgr. ar riev sešst.asmeņ.uzgriež.atsl.adap.
SKRŪVGRIEZIS-SL-1,6X8X150
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vairāk nekā tikai sešstūra mehāniskā ietvere
- Īpaši izturīga, sešstūra mehāniskā ietvere un pulēts hromējums
- Uzlabota jaudas pārvade, pateicoties matējumam ar niķeļa pārklājumu, atlaidinātajam sešstūra pagarinājumam, kas paredzēts uzgriežņu atslēgām uz mehāniskās ietveres
- Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē
- Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta DIN 5264-A un ISO 2380 prasībām rievotiem skrūvgriežiem
Stingra saķere un efektivitāte
- Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem
- Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala veids | Ligzda |
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 1,6 x 8 mm |
Asmens garums (A) | 150 mm |
Roktura garums (B) | 114 mm |
Roktura platums (C) | 38 mm |
Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals | 8 mm |
Uzgriežņu atslēga | 13 mm |