Rievotais skrūvgriezis ar sešstūra mehānisku ietveri
Skrūvgr. ar riev sešst.asmeņ.uzgriež.atsl.adap.
SKRŪVGRIEZIS-SL-2X12X200
Izstr. nr. 061342112
EAN 4038898271536
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu, sešstūra pagarinājumu un divu komponentu rokturi
Vairāk nekā tikai sešstūra mehāniskā ietvere
- Īpaši izturīga, sešstūra mehāniskā ietvere un pulēts hromējums
- Uzlabota jaudas pārvade, pateicoties matējumam ar niķeļa pārklājumu, atlaidinātajam sešstūra pagarinājumam, kas paredzēts uzgriežņu atslēgām uz mehāniskās ietveres
- Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē
- Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta DIN 5264-A un ISO 2380 prasībām rievotiem skrūvgriežiem
Stingra saķere un efektivitāte
- Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem
- Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala veids | Ligzda |
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 2 x 12 mm |
Asmens garums (A) | 200 mm |
Roktura garums (B) | 120 mm |
Roktura platums (C) | 40,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals | 10 mm |
Uzgriežņu atslēga | 16 mm |