Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Rievoti uzgriežņi W-0273, cinkots tērauds 10, hromēts dzeltens (A2C)

W-0273, tērauds 10, dzelteni cinkots
UZGR-RIEV/P-DIN6923-/10/(A2C)-M16

Izstr. nr. 027316
EAN 4024835001168
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Rievoti uzgriežņi W-0273, cinkots tērauds 10, hromēts dzeltens (A2C)

Izstr. nr. 027316

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Standarta metriskā vītne



Stiprības klase 10


Skrūvēm līdz stiprības klasei 10.9 un rievotām skrūvēm ar stiprības klasi 100



Virsma


Dzelteni cinkota (A2C)



Izturība pret koroziju


Apt. 96 h bez pamata metāla korozijas saskaņā ar standarta DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) prasībām

Piezīme

Fiksācijas rievojuma darbības princips


Pievilkšanas laikā fiksācijas rievojums saritina pretējās virsmas materiālu skrūves saskares virsmas laukumā. Šādi tiek izraisīta plastiska deformācija, kas cietina virsmu. Pievilkšanas beigās netiek konstatēta būtiska iesēšanās. Fiksācijas rievojums ierobežo savienojuma iesēšanās apjomu un līdz ar to mazina spriegojuma (pievilkšanas) spēka zudumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D)

M16 x 2

Augstums (h1)

14 mm

Atloka diametrs (dc)

31 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS22

Standarti

WN 273

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

10

Virsma

Dzeltens, cinkots

Bloķēšanas ierīces darbības principi

Ribas

Bloķēšanas funkcija

Bloķēšana pret atskrūvēšanos, izmantojot mehānisko saķeršanos

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne