Rievots fiksācijas uzgrieznis
DIN 6923, līdzīgs sst A4, Gleitmo 615, fiks. zobi
UZGR-HEX-FLG-SER-SIDIN6923-A4-(GL615)-M6
Izstr. nr. 038700056
EAN 7319003372124
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Līdzīgs DIN 6923, nerūsējošais tērauds A4, Gleitmo 615, ar fiksācijas zobiem
Piezīme
Standarts DIN 6923 ir atcelts un aizstāts ar EN 1661. Pastāv zināma līdzība (nav smalkās vītnes | Platums plakanajās daļās M10 izmēram mainīts no 15 mm uz 16 mm).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M6 |
Augstums (h1) | 6 mm |
Atloka diametrs (dc) | 14,20 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS10 |
Standarti | DIN 6923 līdzīgs |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Virsma | Slīdņa pārklājums |
Atbilstība RoHS | Jā |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Robainība |
Bloķēšanas funkcija | Bloķēšana pret atskrūvēšanos, izmantojot mehānisko saķeršanos |
Galvas veids | Sešstūra galva ar atloku |
Solis | 1 mm |