Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņkniede A2 ar apaļu, mazu gremdgalvu, slēgta

Vītņkniede ner.tēr. A2 ar mazu pamatni

Izstr. nr. 0942300010

EAN 4053479977706

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņkniede A2 ar apaļu, mazu gremdgalvu, slēgta

Izstr. nr. 0942300010

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums
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
Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M10

Garums (l1)

24,5 mm

Galvas diametrs (d1)

14,0 mm

Ārējais diametrs (d2)

12,9 mm

Galvas augstums (k1)

0,7 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

1,0-3,5 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

32000 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

5000 N

Urbuma diametrs

13,0 mm

Kāta detaļa

Ar rievotu kātu

Galvas veids

Mazā gremdgalvas skrūve

Dizains

Noslēgts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija