Vītņkniede A2 ar apaļu, mazu gremdgalvu, slēgta
Vītņkniede ner.tēr. A2 ar mazu pamatni
Izstr. nr. 0942300006
EAN 4053479977669
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
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M6 |
Garums (l1) | 20,5 mm |
Galvas diametrs (d1) | 10,0 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 8,9 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,6 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (s1) | 0,5-2,5 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 16500 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 3000 N |
Urbuma diametrs | 9,0 mm |
Kāta detaļa | Ar rievotu kātu |
Galvas veids | Mazā gremdgalvas skrūve |
Dizains | Noslēgts |