Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņkniede A2 ar apaļu, mazu gremdgalvu, slēgta

Vītņkniede ner.tēr. A2 ar mazu pamatni

Izstr. nr. 0942300008

EAN 4053479977683

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņkniede A2 ar apaļu, mazu gremdgalvu, slēgta

Izstr. nr. 0942300008

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums
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
Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M8

Garums (l1)

23 mm

Galvas diametrs (d1)

12,0 mm

Ārējais diametrs (d2)

10,9 mm

Galvas augstums (k1)

0,6 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

1,0-3,0 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

25000 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

5000 N

Urbuma diametrs

11,0 mm

Kāta detaļa

Ar rievotu kātu

Galvas veids

Mazā gremdgalvas skrūve

Dizains

Noslēgts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija