Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kniedes uzgrieznis ar gremdgalvu un rievotu kātu

Atvērts, rievots A2 ner.tēr. kāts ar gremdgalvu 

Izstr. nr. 0942200106

EAN 4053479977560

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniedes uzgrieznis ar gremdgalvu un rievotu kātu

Izstr. nr. 0942200106

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Nerūsējošais tērauds A2
  • Palielināta pretrotācijas bloķēšana rievotās mehāniskās ietveres dēļ
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M6

Garums (l1)

15,5 mm

Galvas diametrs (d1)

12 mm

Ārējais diametrs (d2)

9,0 mm

Galvas augstums (k1)

1,5 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

1,5-4,0 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

16500 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

3000 N

Urbuma diametrs

9,0 mm

Kāta detaļa

Ar rievotu kātu

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Dizains

Atvērts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija