Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņkniede ar daļēju sešstūra kātu un kupola galvu/gremdgalvu

Tērauda cink. maza gremdgalva ar sešst. kātu atv.

Izstr. nr. 0948300205

EAN 4053479978680

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņkniede ar daļēju sešstūra kātu un kupola galvu/gremdgalvu

Izstr. nr. 0948300205

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Materiāls: Cinkots tērauds, zils pasivēts

  • Nesatur hromu (VI)

  • Lieliska pretrotācijas bloķēšana

  • Minimāls galvas izvirzījums

  • Lietošanai ar pārklātiem komponentiem

  • Urbumiem nav nepieciešams gremdējums
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M5

Visu montāžas plākšņu platums

7 mm

Garums (l1)

13 mm

Galvas diametrs (d1)

8,0 mm

Ārējais diametrs (d2)

7,0 mm

Galvas augstums (k1)

0,5 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

0,5-2,5 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

11500 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

2000 N

Galvas veids

Mazā gremdgalvas skrūve

Dizains

Atvērts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija