Vītņkniede ar daļēju sešstūra kātu un kupola galvu/gremdgalvu
Tērauda cink. maza gremdgalva ar sešst. kātu atv.
Izstr. nr. 0948300206
EAN 4053479978703
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Materiāls: Cinkots tērauds, zils pasivēts
- Nesatur hromu (VI)
- Lieliska pretrotācijas bloķēšana
- Minimāls galvas izvirzījums
- Lietošanai ar pārklātiem komponentiem
- Urbumiem nav nepieciešams gremdējums
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M6 |
Visu montāžas plākšņu platums | 9 mm |
Garums (l1) | 16 mm |
Galvas diametrs (d1) | 10,0 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 9,0 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,6 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (s1) | 1,0-3,5 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 16500 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 3000 N |
Galvas veids | Mazā gremdgalvas skrūve |
Dizains | Atvērts |