Robains piespieduzgrieznis ar fiksācijas zobiem Tērauda stiprības klase 8, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K)
DIN 6923, līdzīgs tēraudam 8, cinkoti fiksāc. zobi
DIN6923/8 M16 ZP WITH SERRATION
Izstr. nr. 0394016
EAN 4058794221435
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Standarts DIN 6923 ir atsaukts un aizstāts ar EN 1661. Pastāv dažas līdzības (nav smalkās vītnes | platums plakanajās daļās M10 izmēram mainīts no 15 mm uz 16 mm).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M16 |
Augstums (h1) | 16 mm |
Atloka diametrs (dc) | 34,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS24 |
Standarti | DIN 6923 līdzīgs |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Robainība |
Bloķēšanas funkcija | Bloķēšana pret atskrūvēšanos, izmantojot mehānisko saķeršanos |
Solis | 2 mm |