Rokas aizsargs W-280, līmenis C
Rokas aizsargs W-280, līmenis C
KEVLAR AIZSARGAPROCE 36CM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Divslāņu, bezšuvju, smalkas apļveida adītas piedurknes, kas izgatavotas no 100% Kevlar®
- Ideāli piemērots lietošanai ar apģērbu, kas izturīgs pret sagriešanu vai cimdiem
- Rokas aizsargs lieliski pieguļ plaukstas pamatnei, pateicoties iestrādātajam īkšķa caurumam
- Aizsardzība pret kontaktkarstumu līdz 100 °C
DuPontTM un Kevlar® ir E. I. du Pont de Nemours and Company vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
Datu lapas(X)
- Darbi, kuros nepieciešama vidēja līdz augsta līmeņa aizsardzība pret griezumiem un mehāniskā sprieguma prasību ievērošana, piemēram, aizsardzība pret karstumu
- Stikla rūpniecība
- Metālapstrāde
- Darbs ar iekārtām un alumīnija apstrāde
- Darbs ar metāla un plastmasas profiliem
- Riska zonās otrreizējā pārstrādē un atkritumu apsaimniekošanā
Izmērs | Universāls |
Garums | 35 cm |
Lainera materiāls | Kevlar® |
Standarti | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Griešanas pretestība saskaņā ar ISO 13997 | C |
Kategorija | II |