Rokas ripzāģis HKS 55 Combi
Rokas ripzāģis, HKS 55 kombinācija
CIRKULĀRZĀĢIS-EL-HKS55-COMBI
Izstr. nr. 07021570
EAN 4047376597273
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izmantojams kā gremdzāģis
Tas ir piemērots darbiem, kuri līdz šim bija iespējami tikai ar specializētiem gremdzāģiem.
Īpaši ērts un viegls, ar lieta magnēzija korpusu
Vieglais svars nodrošina komfortu un samazina piepūli.
Regulējams tukšgaitas ātrums
Aprīkots ar ātruma regulēšanas ratu un stabilizējošu elektroniku, piemērots dažādu materiālu zāģēšanai.
Ātra zāģa asmens nomaiņa
Vārpstas fiksators ar bloķēšanas funkciju.
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 230 V/AC |
Min./maks. frekvence | 50 / 60 Hz |
Aizsardzības klase | Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija |
Jaudas izlietojums | 1200 W |
Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits | 2000-5200 U/min(rpm) |
Var lietot ar urbja diametru | 20 mm |
Maks. zāģa plātnes diametrs | 160 mm |
Min./maks. slīpuma leņķis | 0-45 Degree |
Maks. griešanas dziļums 90 grādos | 55 mm |
Maks. griešanas dziļums 45 grādos | 40 mm |
Mašīnas svars | 3,7 kg |
Kabeļa garums | 4 m |
SP-ADAPTER
SP-PARALLELGUIDE
ALLEN KEY
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena