Rokas ripzāģis HKS 65-E POWER
Rokas ripzāģis HKS 65-E POWER
CIRKULĀRZĀĢIS-EL-HKS 65-E POWER
Izstr. nr. 57066000
EAN 4053479289588
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ergonomiska konstrukcija
- Viegls, ērta lietošana
- Lieta alumīnija pamatplāksne
Ātri veic darbu
Ar stabilizējošu elektroniku, ātrums nemainās pat slodzes apstākļos.
Regulējams ātrums
Ātruma iestatīšanas funkcija ļauj pielāgoties dažādiem darbiem.
Lietotāja un motora aizsardzība
Vienmērīga ieslēgšana
Ekstrakcijas ierīce
Gandrīz nekādu zāģu skaidu, lietojot kopā ar Würth industriālo putekļsūcēju.
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 230 V/AC |
Min./maks. frekvence | 50 / 60 Hz |
Aizsardzības klase | Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija |
Jaudas izlietojums | 1800 W |
Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits | 2300-5000 U/min(rpm) |
Min./maks. griešanās ātrums ar nominālu slodzi | 1400-4000 U/min(rpm) |
Var lietot ar urbja diametru | 30 mm |
Maks. zāģa plātnes diametrs | 190 mm |
Min./maks. slīpuma leņķis | 0-45 Degree |
Maks. griešanas dziļums 90 grādos | 65 mm |
Maks. griešanas dziļums 45 grādos | 48 mm |
Atbalsta plāksnes garums x atbalsta plāksnes platums | 327 x 203 mm |
Mašīnas svars | 5,2 kg |
Kabeļa garums | 4 m |
CRCLSAWBLDE-WO-TC-AT-190X24X30
OFFSET SCREWDRIVER 1907950006
SP-BAND
SP-ANGLE
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!