Rokas sūknis mucai
Rokas sūknis mucai, plastmasa
ROKAS-SŪKNIS-60-200L-MUCĀM
Izstr. nr. 0891621
EAN 4011231825726
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pašiesūcošs, izturīgs polipropilēna rokas sūknis ar Viton blīvēm
- Slēdzējgredzens drošai turēšanai
- 2 collu savienojuma vītne kannai
- Teleskopiskā sūkņa caurule 60 l un 200 l mucām; regulējama no 500 līdz 900 mm
- Plūsmas ātrums: aptuveni 300 ml vienā gājienā
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Piemērots eļļām līdz SAR 40, motoreļļai, dīzeļeļļai, hidrauliskajai eļļai, pārnesumkārbas eļļai, AdBlue, dzesētāja antifrīzam, vējstikla antifrīzam, ūdenim, smērvielai, Würth bremžu attīrītājam bez acetona, nav izturīgs pret citu ražotāju bremžu tīrīšanas līdzekļiem, kuri satur acetonu.
Materiāls | Plastmasa |
Krāsa | Melns, Sarkans |
Min. caurules garums | 500 mm |
Maks. caurules garums | 900 mm |
Savienojuma vītne | 2 collas |