Rokās turama suka automobiļiem
Suka automobiļu mazgāšanai ar rokām
BIRST-MAZG-320-110-95
Izstr. nr. 0891350161
EAN 4046777732481
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ergonomiska un multifunkcionāla automobiļu suka ar aizsargājošu gumijas malu.
Maks. 100 °C
Izmēri: 320 × 110 × 95 mm
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
| Materiāls | PP – polipropilēns | 
| Saru materiāls | Polibutilēnterftalāts – PBT | 
| Garums | 115 mm | 
| Platums | 320 mm | 
| Augstums | 130 mm |