Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Rokas vītņurbis, trešais vītņurbis HSS DIN 2181

Rokas vītņurbja HSS DIN 2181, spraudnis
VĪTURB-KML-DIN2181-HSS-M14X1,25

Izstr. nr. 0642314125

EAN 4061975926272

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Rokas vītņurbis, trešais vītņurbis HSS DIN 2181

Izstr. nr. 0642314125
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
Gludais vītņurbis ar iegriezuma formu C metrisko ISO smalko vītņu manuālai izveidošanai saskaņā ar DIN 13 caurumos un ligzdās tērauda, krāsaino metālu un čuguna materiālu grupās ar stiprību līdz 800 N/mm².
PiezīmeLai izveidotu vītni līdz galam, ir nepieciešams arī rupjais vītņurbis.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Standarti

DIN 2181

Vītnes veids x nominālais diametrs

MF14

Solis

1,25 mm

Garums

70 mm

Vītnes garums (metriska vītne)

22 mm

Kāta diametrs

11 mm

Četrstūra izmērs

9 mm

Kodola atveres diametrs

12,8 mm

Materiāls

HSS

Vītnes veids

Metriskā smalkā vītne

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable

VĪTŅ-URB-TURĒT-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)

Performance tap wrench for mounting tools with square shank according to DIN 10 with redesigned reinforced body as well as knurled handles for very high loads.
x 1 Daudzums
Urbšanas un griešanas putas CUT+COOL

URBŠANAS-PUTAS-(CUT-COOL)-400ML

Ļoti aktīvas, augstas veiktspējas griešanas putas visiem mehāniskās apstrādes darbiem.
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija