Rokas vītņurbis, trešais vītņurbis HSS DIN 2181
Rokas vītņurbja HSS DIN 2181, spraudnis
VĪTURB-KML-DIN2181-HSS-M14X1,5
Izstr. nr. 064231415
EAN 4061975926289
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Gludais vītņurbis ar iegriezuma formu C metrisko ISO smalko vītņu manuālai izveidošanai saskaņā ar DIN 13 caurumos un ligzdās tērauda, krāsaino metālu un čuguna materiālu grupās ar stiprību līdz 800 N/mm².
PiezīmeLai izveidotu vītni līdz galam, ir nepieciešams arī rupjais vītņurbis.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Standarti | DIN 2181 |
Vītnes veids x nominālais diametrs | MF14 |
Solis | 1,5 mm |
Garums | 70 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) | 22 mm |
Kāta diametrs | 11 mm |
Četrstūra izmērs | 9 mm |
Kodola atveres diametrs | 12,5 mm |
Materiāls | HSS |
Vītnes veids | Metriskā smalkā vītne |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!