Rokas vītņurbis, trešais vītņurbis HSS DIN 2181
Rokas vītņurbja HSS DIN 2181, spraudnis
VĪTURB-KML-DIN2181-HSS-M8X1,0
Izstr. nr. 064238 1
EAN 4061975926340
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Gludais vītņurbis ar iegriezuma formu C metrisko ISO smalko vītņu manuālai izveidošanai saskaņā ar DIN 13 caurumos un ligzdās tērauda, krāsaino metālu un čuguna materiālu grupās ar stiprību līdz 800 N/mm².
PiezīmeLai izveidotu vītni līdz galam, ir nepieciešams arī rupjais vītņurbis.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Standarti | DIN 2181 |
Vītnes veids x nominālais diametrs | MF8 |
Solis | 1 mm |
Garums | 63 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) | 22 mm |
Kāta diametrs | 6 mm |
Četrstūra izmērs | 4,9 mm |
Kodola atveres diametrs | 7,0 mm |
Materiāls | HSS |
Vītnes veids | Metriskā smalkā vītne |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!