Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Rokas vītņurbju komplekts HSS, DIN 352, 21 gab.

HNDTAP-CAS-IN-MET-(M3-M12)-JE-1SA

Izstr. nr. 063901

EAN 4011231531511

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Rokas vītņurbju komplekts HSS, DIN 352, 21 gab.

Izstr. nr. 063901
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
Sastāv no konusveida vītņurbja (A forma), otra vītņurbja (D forma) un trešā vītņurbja (C forma) izmēros M3–M12, lai saskaņā ar DIN13 manuāli izgatavotu metriskās ISO standarta vītnes caurumos un necaurejošās atverēs tērauda, krāsaino metālu un čuguna materiālu grupās līdz 800 N/mm² stiprībai
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vienību skaits sortimentā/komplektā

21 Stck(pcs)

Standarti

DIN 352

Materiāls

HSS

Iekļauts Rokas vītņurbju komplekts HSS, DIN 352, 21 gab.:
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352
1 x
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M10

Apraksts:
M10 x 1,5
Apdares griezuma A forma metriskas ISO standarta vītnes iegriešanai ar roku saskaņā ar DIN13 caurejošās atverēs un urbumos tērauda, krāsaino metālu un čuguna materiālu grupās ar izturību līdz 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352
1 x
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M12

Apraksts:
M12 x 1,75
Apdares griezuma A forma metriskas ISO standarta vītnes iegriešanai ar roku saskaņā ar DIN13 caurejošās atverēs un urbumos tērauda, krāsaino metālu un čuguna materiālu grupās ar izturību līdz 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352
1 x
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3

Apraksts:
M3 x 0,5
Apdares griezuma A forma metriskas ISO standarta vītnes iegriešanai ar roku saskaņā ar DIN13 caurejošās atverēs un urbumos tērauda, krāsaino metālu un čuguna materiālu grupās ar izturību līdz 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352
1 x
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M4

Apraksts:
M4 x 0,7
Apdares griezuma A forma metriskas ISO standarta vītnes iegriešanai ar roku saskaņā ar DIN13 caurejošās atverēs un urbumos tērauda, krāsaino metālu un čuguna materiālu grupās ar izturību līdz 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
1 x
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352

VĪTURB-TAP-DIN352-HSS-M5

Apraksts:
M5 x 0,8
Apdares griezuma A forma metriskas ISO standarta vītnes iegriešanai ar roku saskaņā ar DIN13 caurejošās atverēs un urbumos tērauda, krāsaino metālu un čuguna materiālu grupās ar izturību līdz 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352
1 x
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M6

Apraksts:
M6 x 1,0
Apdares griezuma A forma metriskas ISO standarta vītnes iegriešanai ar roku saskaņā ar DIN13 caurejošās atverēs un urbumos tērauda, krāsaino metālu un čuguna materiālu grupās ar izturību līdz 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352
1 x
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M8

Apraksts:
M8 x 1,25
Apdares griezuma A forma metriskas ISO standarta vītnes iegriešanai ar roku saskaņā ar DIN13 caurejošās atverēs un urbumos tērauda, krāsaino metālu un čuguna materiālu grupās ar izturību līdz 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M10

Apraksts:
M10 x 1,5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M12

Apraksts:
M12 x 1,75
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3

Apraksts:
M3 x 0,5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M4

Apraksts:
M4 x 0,7
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M5

Apraksts:
M5 x 0,8
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M6

Apraksts:
M6 x 1,0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M8

Apraksts:
M8 x 1,25
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M10

Apraksts:
M10 x 1,5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M12

Apraksts:
M12 x 1,75
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3

Apraksts:
M3 x 0,5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4

Apraksts:
M4 x 0,7
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M5

Apraksts:
M5 x 0,8
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M6

Apraksts:
M6 x 1
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M8

Apraksts:
M8 x 1,25
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
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
Vītņurbja turētājs DIN 1814 Veiktspēja, regulējama

VĪTŅ-URB-TURĒT-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)

Veiktspējas vītņgriežu atslēga instrumentu ar kvadrātveida kātu montāžai saskaņā ar DIN 10 ar pastiprinātu korpusu un rievotiem rokturiem lielām slodzēm.
x 1 gab.
Urbšanas un griešanas putas CUT+COOL

URBŠANAS-PUTAS-(CUT-COOL)-400ML

Ļoti aktīvas, augstas veiktspējas griešanas putas visiem mehāniskās apstrādes darbiem.