Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Rokas vītņurbju komplekts HSS, DIN 352, 3 gab.

Rokas vītņurbju komplekts HSS, DIN 352, 3. gab.
VĪTURB-KML-DIN352-HSS-M14-3PCS

Izstr. nr. 063914

EAN 4011231531566

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Rokas vītņurbju komplekts HSS, DIN 352, 3 gab.

Izstr. nr. 063914
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
Sastāv no konusveida vītņurbja (A forma), otra vītņurbja (D forma) un trešā vītņurbja (C forma), lai saskaņā ar DIN13 manuāli izgatavotu metriskās ISO standarta vītnes caurumos un necaurejošās atverēs tērauda, krāsaino metālu un čuguna materiālu grupās līdz 800 N/mm² stiprībai
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vienību skaits sortimentā/komplektā

3 Stck(pcs)

Standarti

DIN 352

Vītnes veids x nominālais diametrs

M14

Solis

2 mm

Garums

80 mm

Vītnes garums (metriska vītne)

30 mm

Kāta diametrs

11 mm

Četrstūra izmērs

9 mm

Kodola atveres diametrs

12,0 mm

Materiāls

HSS

Iekļauts Rokas vītņurbju komplekts HSS, DIN 352, 3 gab.:
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352
1 x
Rokas vītņurbis, konisks HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M14

Apraksts:
M14 x 2,0
Apdares griezuma A forma metriskas ISO standarta vītnes iegriešanai ar roku saskaņā ar DIN13 caurejošās atverēs un urbumos tērauda, krāsaino metālu un čuguna materiālu grupās ar izturību līdz 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 intermediate

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M14

Apraksts:
M14 x 2,0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug
1 x
Hand screw tap HSS DIN 352 plug

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M14

Apraksts:
M14 x 2
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Daudzums: 1 x
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.
Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable

VĪTŅ-URB-TURĒT-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)

Performance tap wrench for mounting tools with square shank according to DIN 10 with redesigned reinforced body as well as knurled handles for very high loads.
x 1 Daudzums
Urbšanas un griešanas putas CUT+COOL

URBŠANAS-PUTAS-(CUT-COOL)-400ML

Ļoti aktīvas, augstas veiktspējas griešanas putas visiem mehāniskās apstrādes darbiem.
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija