Rotējoša vīle C, karbīda frēzēšanas uzgalis Sakrustoti zobi.
Karbīda frēzēš.uzgalis, C, cilindrs, noapaļots, D3
FRĒZE 8X19X65 MM C
Izstr. nr. 0616982108
EAN 4053479930855
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cilindrs ar apaļgalvu
Karbīda instrumenti.
- Garantē gludu virsmu un efektīvu skaidu noņemšanu. Samazināta nepieciešamība pēc laikietilpīgas pēcapstrādes.
- Daudz ilgāks kalpošanas laiks, salīdzinot ar instrumentiem, kas izgatavoti no parastiem materiāliem
- Ietaupa laiku, frēzējot cietus materiālus
- Zobi ir piemēroti visu veidu materiālu apstrādei, piemēram, nerūsējošam tēraudam, augstas stiprības tēraudam, pelēkajam čugunam, metinātām šuvēm, cietiem plastmasas materiāliem un rūdītam tēraudam
DIN koda WRC
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Piemērots aksiālas slīpēšanas mašīnām
![]() | |
Forma | C |
Galvas diametrs x griezējmalas garums | 8,0 x 19,0 mm |
Garums | 65 mm |
Kāta diametrs | 6,0 mm |
Zoba veids | Vidējs |