Rotējoša vīle L, karbīda frēzēšanas uzgalis Sakrustoti zobi
FRĒZE 12X32X77 MM L
Izstr. nr. 0616989112
EAN 4053479931197
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Rotācijas frēze ar standarta šķērsgriezuma zobojumu nodrošina efektīvu instrumentu gludas virsmas iegūšanai un skabargu noņemšanai bez nepieciešamības veikt pēcapstrādi. Tās daudzkārtējais kalpošanas laiks, salīdzinot ar parastajiem instrumentu materiāliem, ietaupa laiku un pūles cietu materiālu frēzēšanas laikā. Universālais zobojums ir piemērots daudziem materiāliem, piemēram, dzelzs materiāliem, nerūsējošajam tēraudam un cietas plastmasas materiāliem.
- Rotācijas frēze ar karbīda galvu un standarta šķērsgriezuma zobojumu
- Nodrošina gludu virsmu un efektīvi noņem skabargas.
- Samazina nepieciešamību pēc pēcapstrādes.
- Ilgāks kalpošanas laiks salīdzinājumā ar parastajiem instrumentu materiāliem.
- Ietaupa laiku, frēzējot cietus materiālus
- Piemērota cietu materiālu apstrādei.
- Zobojums ir piemērots visu veidu dzelzs materiāliem, nerūsējošajam tēraudam, augstas stiprības tēraudam, pelēkajam čugunam, metināšanas šuvēm, cietai plastmasai, rūdītam tēraudam, niķelim un titānam.
- Modelis KEL
Datu lapas(X)
![]() | |
Forma | L |
Galvas diametrs x griezējmalas garums | 12,0 x 32,0 mm |
Garums | 77 mm |
Kāta diametrs | 6,0 mm |
Zoba veids | Vidējs |