Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Rūpnīcas modulis 43

MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-43

Izstr. nr. 096399 643

EAN 4068362199608

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Rūpnīcas modulis 43

Izstr. nr. 096399 643

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Moduļu bloks transportlīdzekļu aprīkojumam visām nozarēm

Piemērots daudziem dažādiem transportlīdzekļu tipiem


  • Skatīt tabulu


Labā puse, kas sastāv no:


  • Pamatnes ar diviem atlokiem, tīrais augstums 420 mm

  • 1x izvelkams darbagalds ar skrūvspīlēm

  • 1x atloka plaukta (atloka augstums 180 mm)

  • 2x plaukti ar koferiem

  • 1x atvilktne (augstums 120 mm) ar atdalīšo plāksni

  • 1x uzglabāšanas plaukts ar divām atdalīšanas plāksnēm instrumentu un mazu detaļu pārskatāmai uzglabāšanai

  • 1x plaukta ar astoņām sīku detaļu kastēm sīku detaļu pārskatāmai un sakārtotai glabāšanai

  • 1x augšējais rāmis ar divām atdalīšanas plāksnēm


Izgatavots no augstas stiprības tērauda ar augstas kvalitātes pulverkrāsojumu



Komplektā ietilpst neslīdoši paklājiņi



Komplektā ietilpst sānu un grīdas stiprinājumu komplekti



Moduļa bloks ir iepriekš samontēts un gatavs uzstādīšanai transportlīdzeklī

Piezīme

Transportlīdzekļa grīdas panelis nav iekļauts piegādes komplektā.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Platums

1668 mm

Augstums

1400 mm

Dziļums

382 mm

Izstrādājuma svars (uz vienību)

116,000 kg

Krāsa

Antracīta pelēks, RAL 7016, strukturēts

Materiāls

Tērauds/tērauds

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija