Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

S5 SR FO LG drošības zābaki Dunlop WORK IT

Drošības gumijas kurpe S5 Dunlop Work It
GUMIJAS ZĀBAKI IT S5 DZELT. 40 DUNLOP

Izstr. nr. M423045040

EAN 8713197372011

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
S5 SR FO LG drošības zābaki Dunlop WORK IT

Izstr. nr. M423045040
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
Ūdensnecaurlaidīgi un izturīgi drošības zābaki, ir S5 SR FO LG sertifikāts. Ārējā zole ir veidota tā, lai nodrošinātu lielisku saķeri.
  • Metāla aizsargplāksne purngalā

  • Starpzole ar pretestību pret metāla iekļūšanu

  • SR neslīdoša PVC ārējā zole

  • Ārējā zole, kas nodrošina lielisku saķeri

  • LG noteikts papēdis

  • Viegli tīrāma PVC augšdaļa, 38 cm augsta

  • Izturība pret eļļām, ogļūdeņražiem un smērvielām

  • Uzlabota saderība lielākam komfortam un atbalstam

  • Enerģiju absorbējoši papēži

  • Mondopoint 11

  • 1,113 g uz apavu 42. izmērā

  • Atbilst S5 SR FO LG standartam

  • Atbilst EN ISO 20345:2011 standartam
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas jomaŠiem vīriešu un sieviešu drošības zābakiem ir S5 sertifikāts, un tie ir piemēroti mitrai āra videi.
S5 SR FO LG Dunlop Work It drošības zābaki ir īpaši izstrādāti strādniekiem un amatniekiem, kas meklē uzticamību un komfortu ikdienas darbos. Tie ir piemēroti arī izmantošanai rūpniecībā.

Krāsa

Dzeltens

Izmērs

40

Slieces augšdaļas materiāls

PVC

Drošības kategorija

S5

Standarti

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR

ISO

20345:2022

Citi standarti

SR, FO, WR

Pēdas platums

11 (standarta platuma drošības apavi)

Vārpstas augstums

35 cm

Purngala aizsarga materiāls

Tērauds

Apavu izmērs (AK)

7

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija