S5 SR FO LG drošības zābaki Dunlop WORK IT
Drošības gumijas kurpe S5 Dunlop Work It
GUMIJAS ZĀBAKI IT S5 DZELT. 48 DUNLOP
Izstr. nr. M423045048
EAN 8713197372097
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ūdensnecaurlaidīgi un izturīgi drošības zābaki, ir S5 SR FO LG sertifikāts. Ārējā zole ir veidota tā, lai nodrošinātu lielisku saķeri.
- Metāla aizsargplāksne purngalā
- Starpzole ar pretestību pret metāla iekļūšanu
- SR neslīdoša PVC ārējā zole
- Ārējā zole, kas nodrošina lielisku saķeri
- LG noteikts papēdis
- Viegli tīrāma PVC augšdaļa, 38 cm augsta
- Izturība pret eļļām, ogļūdeņražiem un smērvielām
- Uzlabota saderība lielākam komfortam un atbalstam
- Enerģiju absorbējoši papēži
- Mondopoint 11
- 1,113 g uz apavu 42. izmērā
- Atbilst S5 SR FO LG standartam
- Atbilst EN ISO 20345:2011 standartam
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas jomaŠiem vīriešu un sieviešu drošības zābakiem ir S5 sertifikāts, un tie ir piemēroti mitrai āra videi.
S5 SR FO LG Dunlop Work It drošības zābaki ir īpaši izstrādāti strādniekiem un amatniekiem, kas meklē uzticamību un komfortu ikdienas darbos. Tie ir piemēroti arī izmantošanai rūpniecībā.
S5 SR FO LG Dunlop Work It drošības zābaki ir īpaši izstrādāti strādniekiem un amatniekiem, kas meklē uzticamību un komfortu ikdienas darbos. Tie ir piemēroti arī izmantošanai rūpniecībā.
Krāsa | Dzeltens |
Izmērs | 48 |
Slieces augšdaļas materiāls | PVC |
Drošības kategorija | S5 |
Standarti | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR |
ISO | 20345:2022 |
Citi standarti | SR, FO, WR |
Pēdas platums | 11 (standarta platuma drošības apavi) |
Vārpstas augstums | 35 cm |
Purngala aizsarga materiāls | Tērauds |
Apavu izmērs (AK) | 13 |