SĀNKNAIBLES REDSTRIPE
Sānknaibles REDSTRIPE
SĀNKNAIBLES-L160MM-REDSTRIPE
Izstr. nr. 5772001106
EAN 4099618549663
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts: DIN ISO 5749
Hroma-vanādija tērauds
Hroma-vanādija sakausējums (divu vai vairāku metālu maisījums) uzlabo izturību pret rūsēšanu un nodrošina papildu izturību un cietību grūtās darbībās.
Divslāņu Perlamutra niķeļa pārklājums.
Izcila izturība pret koroziju un nodilumu.
Griešanas asmens cietība 58–62 HRC ar 80 grādu leņķi
Nodrošina atbilstošus gludus, tīrus griezumus ar minimālu piepūli
Šķērsgriezuma ģeometrija un nazis pret nazi izlīdzinātas griešanas malas
Nodrošina tīrus un vieglus griezumus gan mīkstos, gan cietos materiālos
Ilgs kalpošanas laiks
5000 griezumu dzīves cikls
Knaibļu precizitāte un izlīdzināšana
Ļauj satvert pat papīra loksnes
Divkomponentu (2K) ķīmiski izturīgs rokturis
Polipropilēna (PP) un termoplastiskās gumijas (TPR) polsterēts maisījums. Neslīd pat ar taukainām rokām
• Izvairieties no kabeļa tīrīšanas ar šķīdinātājiem vai ķīmiskām vielām, kas bojā materiālu.
• Nekad neveiciet remontdarbus ar izolācijas lenti uz bojātiem kabeļiem, jo pastāv negadījumu risks.
• Nekad nelietojiet knaibles ar bojātu rokturi, nomainiet pret jaunu.
• Instruments ar neizolētu kabeli.
• Nekad nelietojiet knaibles kā āmuru sitieniem, lai izvairītos no spraugu veidošanās starp detaļām un žokļu nepareizas novietošanas.
• Nelietojiet uzgriežņu vai skrūvju pievilkšanai vai atskrūvēšanai, jo pastāv risks tās sabojāt.
• Nekad nelietojiet šīs knaibles tīkla darbam ar elektriskām ligzdām.
Datu lapas(X)
Garums (L) | 155 mm |
Maks. cietas stieples diametra griešanas jauda | 2,0 mm |
Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda | 2,6 mm |
Maks. mīkstas stieples diametra griešanas jauda | 3,0 mm |
Maks. stīgu stieples diametra griešanas jauda | 0 mm |