SH, perforēta uzmava iesmidzināšanas sistēmām
Perforēta uzmava SH
ANC-(WIT-SH)-PLASTMASAS-SIETS-20X85
Izstr. nr. 090344 203
EAN 4050641991843
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mūris, atsevišķs fiksācijas punkts
Atsevišķs fiksācijas punkts mūrī
- ALLROUNDER WIT-VM 250 iesmidzināma java, W-VI-A enkurstienis, standarta vītņstienis ar apstiprinājuma testa sertifikātu, SH perforēta uzmava
- WIT-NORDIC iesmidzināma java, W-VI-A enkurstienis, standarta vītņstienis ar apstiprinājuma testa sertifikātu, SH perforēta uzmava
- BASIC WIT-PM 200 iesmidzināma java, W-VI-A enkurstienis, standarta vītņstienis ar apstiprinājuma testa sertifikātu, SH perforēta uzmava
Piezīme
Neizmantojiet perforētu uzmavu SH gāzbetonā!
- Eiropas tehniskais novērtējums ETA-16/0757 un ETA-20/0854: Atsevišķs stiprinājuma punkts + mūrējums viengabala un caurumotā ķieģelī (perforēta uzmava SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 vai WIT-NORDIC, enkurstienis W-VI-A, standarta vītņots stienis ar pieņemšanas testa sertifikātu 3.1)
- Eiropas tehniskais novērtējums ETA-13/0037: Atsevišķs stiprinājuma punkts + mūrējums viengabala un caurumotā ķieģelī (perforēta uzmava SH, BASIC WIT-PM 200 vai enkurstienis W-VI-A, standarta vītņots stienis ar pieņemšanas testa sertifikātu 3.1)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
Nostiprināšanai viengabala un caurumotu ķieģeļu mūrī
Diametrs | 20 mm |
Garums | 85 mm |
Materiāls | Plastmasa |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 20 mm |
Urbuma dziļums (h 0) | 90 mm |
Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef) | 85 mm |
Var lietot ar enkura stieni | M12, M16 |
Var lietot ar iekšējo vītnes uzmavu | FT M8, FT M10 |
Nepieciešamā iesmidzināmā java | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Apstiprinājums | ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |