Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

SHARK TWIST 2C daudzfunkcionālais enkurs

DĪBELIS-SHARK-TWIST-8X46

Izstr. nr. 590680846

EAN 4065746430500

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
SHARK TWIST 2C daudzfunkcionālais enkurs

Izstr. nr. 590680846

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 200 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Vienkāršais, inovatīvais daudzfunkcionālais enkurs apvieno elastību un ērtu uzstādīšanu ar astoņu posmu mezglu

Viens enkurs. Astoņi mezgli.


  • Enkuru var ievietot vienā līmenī, izmantojot tikai vienu pirkstu, bez āmura

  • Viegli ieskrūvējams, kas ļauj ātri nostiprināt


Universālai lietošanai


  • Komponentu stiprināšanai kopā ar skrūvi ar koka vītni un metrisko vītni

  • Katru enkura izmēru var kombinēt ar vairākiem skrūvju diametriem


Augsts drošības līmenis


  • Astoņi mezgli ar ārkārtīgi lielu saskares virsmu nodrošina drošu fiksāciju

  • Augstas slodzes vērtības enkuriem rezerves nestrukturālā sistēmā betonā un mūrī kopā ar dībeļkrūvi, kas pārbaudīta ETA novērtējumā, lielākai drošībai

  • Neliels uzstādīšanas griezes moments un augsts pārmērīgas griezes moments

  • Aizsardzība pret pārvēju novērš enkura pārvilkšanu urbumā


Izturība un pretestība


  • Izturība pret griešanos, laikapstākļiem un novecošanos

  • UV izturīgs līdz sešām nedēļām


Wide range of fastening options


  • Ideāli piemērots vieglu un vidēju slodžu stiprināšanai

  • Var lietot ārā vai mitrās telpās kopā ar nerūsējošā tērauda skrūvi


Citas priekšrocības


  • Pateicoties SHARK TWIST īpašajai plastmasas kombinācijai, pat skrūves ar metrisku vītni var ieskrūvēt bez problēmām, piemēram, vītņotas naglas vai stieņus piekārtiem priekšmetiem santehnikas instalācijās vai metriskās skrūves

ETA-22/0877

Piezīme

Montāžai ieteicams izmantot dībeļskrūvi.

Izmantošanas joma
Instrukcijas

ETA-22/0877

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Universāls plastmasas enkurs.

  • Var izmantot betonā, pilnķieģeļos, pilnos smilškaļķa blokos, vertikāli perforētos ķieģeļos, dobos smilškaļķa blokos, autoklāvētā gāzbetonā, ģipškartona plāksnēs un ģipškartona plāksnēs.

  • Piemērots nelielai līdz vidēji lielai slodzei, piemēram, aizkaru sliedēm, sienas plauktiem, viegliem piekaramiem skapīšiem, attēlu rāmjiem, spoguļiem, lampām, kabeļu nodalījumiem, kabeļu skavām, elektriskiem slēdžiem, izlietnēm, dvieļu pakaramiem, informācijas zīmēm un kustību detektoriem.

Enkura diametrs

8 mm

Materiāls

Polipropilēns – PP/poliamīds – PA

Krāsa

Balts, Antracīts

Enkura garums (l)

46 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

8 mm

Urbuma dziļums (t)

55 mm

Atstarpe līdz malai (a r)

80 mm

Iegulšanas dziļums (h s)

45 mm

Min./maks. nepieciešamais skrūves diametrs

5-6 mm

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-40 to 50 °C

Metrisko stiprinājumu piešķire pēc enkura lieluma
Enkura diam. 6 Enkura diam. 8 Enkura diam. 10 Enkura diam. 12 Enkura diam. 14
Piemērots skrūves diametrs (koka vītne) 4-5 mm 5-6 mm 6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm
Piemēroti skrūvju diametri (metriskie) - viengabala un perforēti būvmateriāli M4 M5 M6 M8 M10
Piemēroti skrūvju diametri (metriskie) - paneļu materiāli M3 M4 M5 - -
Uzstādīšanas parametri: Betons + mūris
Enkura diametrs [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Nominālais urbjmašīnas diam. d0 [mm] 6 8 10 12 14
Griezējmalu diam. dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5
Urbuma dziļums h1 ≥ [mm] Ir + 5 mm - tfix
Enkura uzmavas iegulšanas dziļums hnom [mm] 35 45 55 65 75
Caur atveri stiprinājumā df ≤ [mm] 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5
Akmens veids Spoguļa biezums dU [mm] Minimālā spiedes izturība [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (atsevišķiem enkuriem vai enkuru grupai)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Efektīvais enkurošanas dziļums hnom [mm] 35 45 55 65 75
Doba serdeņa iepriekš spriegots betons, EN 206:2013+A1:2016 ≥25 ≥ C30/37 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48
≥40 ≥ C30/37 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
SHARK TWIST nestspēja
Stiprinājuma (enkura) izmērs 6 8 10 12 14
Pamatmateriāls Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]
Betons, ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Viengabala ķieģelis, ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Viengabala kalcija silikāta bloks, ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Vertikāli perforēts ķieģelis, ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Dobs kalcija silikāta bloks, ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Autoklāvā apstrādāts gāzbetons PB2; PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Ģipša būvpaneļi
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Ģipša apmetuma plāksne, diam. = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Ģipša apmetuma plāksne, diam. = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Ģipškartona plāksne, diam. = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Veiktspējas dati: Mūris4), (temperatūras diapazons: 30 °C2)/50 °C3))
Attiecībā uz citiem akmens veidiem, neapstrādātu blīvumu, minimālo spiedes izturību, malu atstatumiem, atstarpēm un temperatūras diapazoniem, skatiet novērtējumu ETA-22/0877
Akmens veids Akmens formāts [mm] Blīvuma klase neapstrādātā veidā [kg/dm3] Minimālā spiedes izturība [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (atsevišķiem enkuriem vai enkuru grupai)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Efektīvais enkurošanas dziļums hnom [mm] 55 65 75
Mūra ķieģelis Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 1,00
25 0,85 1,28 1,28
35 1,28 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
54,8 1,85 2,00 2,14
Vertikāli caurumots ķieģelis HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥ 1,2 10 0,21 0,42 0,57
12,5 0,25 0,57 0,71
15 0,34 0,57 0,71
20 0,42 0,71 0,71
24,1 0,57 0,71 0,71
Viengabala kalcija silikāta bloks KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 0,85
25 1,00 1,28 1,14
35 1,42 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
49,4 1,71 1,85 2,00
Viengabala kalcija silikāta bloks KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥4DF (≥248x175x248) ≥ 1,8 10 0,85 1,00 1,00
12,5 1,00 1,14 1,14
15 1,14 1,14 1,28
20 1,28 1,42 1,42
23,4 1,28 1,42 1,42
Dobs kalcija silikāta bloks KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥ 1,8 10 0,42 0,71 0,71
12,5 0,57 0,71 0,71
15 0,57 0,71 0,71
18,8 0,71 0,71 0,71
Dobs kalcija silikāta bloks KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥8DF (≥248x240x238) ≥ 1,8 7,5 - 0,57 0,71
10 - 0,71 0,71
Cieti bloki, veidoti no viegla betona, V un Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,2 2,5 0,21 0,34 0,42
5 0,42 0,57 0,57
7,3 0,57 0,71 0,71
Cieti bloki, veidoti no viegla betona, V un Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 2,0 12,5 0,85 1,14 -
15 1,00 1,42 -
20 1,28 1,85 -
25 1,71 2,00 -
29 1,85 2,00 -
Veiktspējas dati: Betons
Enkuri liekā nestrukturālā sistēmā
Stiprinājuma (enkura) diametrs [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Enkura uzmavas iegulšanas dziļums hnom [mm] 35 45 55 65 75
Centrālā stiepes slodze1)
atsevišķiem enkuriem vai enkuru grupa
Betons = C12/15 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,48 0,8 1,6 2,2 2,4
Betons ≥ C16/20 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,6 1,2 2,2 2,8 3,2
Bīdes slodze1) atsevišķiem enkuriem vai enkuru grupai Vadm [kN] 1,62 2,59 4,67 6,79 8,55
Minimālais komponenta biezums hmin [mm] 100 100 100 120 120
Raksturīgais malu attālums ccr [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Raksturīgās atstarpes scr [mm] C12/15 110 110 130 140 155
≥ C16/20 80 80 90 100 110
Minimālais malu attālums4) cmin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Minimālās atstarpes4) smin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija