Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
SHARK plastmasas daudzfunkcionāls enkurs bez manšetes - DĪB-PLA-WO.COLLAR-8X51 SHARK plastmasas daudzfunkcionāls enkurs bez manšetes - DĪB-PLA-WO.COLLAR-8X51 SHARK plastmasas daudzfunkcionāls enkurs bez manšetes - DĪB-PLA-WO.COLLAR-8X51
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/y2RtxR703vk

SHARK plastmasas daudzfunkcionāls enkurs bez manšetes - DĪB-PLA-WO.COLLAR-8X51 - 1
SHARK plastmasas daudzfunkcionāls enkurs bez manšetes - DĪB-PLA-WO.COLLAR-8X51 - 2
SHARK plastmasas daudzfunkcionāls enkurs bez manšetes - DĪB-PLA-WO.COLLAR-8X51 - 3

SHARK plastmasas daudzfunkcionāls enkurs bez manšetes

DĪB-PLA-WO.COLLAR-8X51

Izstr. nr. 090600851

EAN 4024835774840

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
SHARK plastmasas daudzfunkcionāls enkurs bez manšetes

Izstr. nr. 090600851

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 200 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Universāli enkuri armatūrai gandrīz visos būvmateriālos zemākam slodzes diapazonam

Stiprs un drošs


  • Skrūvei ir zems ieskrūvēšanas griezes moments

  • Iepriekš sagatavota vītne galvā optimālai skrūves vadībai un drošai noturēšanai

  • Gareniski stiepjošās fiksācijas malas nodrošina efektīvu pretrotācijas fiksāciju cietos un perforētos blokos, ģipškartona plāksnēs un betonā, bet nav piemērotas kokam vai metālam

  • Spārni kā pretrotācijas fiksators pilnos vai dobos bloka ķieģeļos


Izturība pret dažādiem laika apstākļiem


  • Izturība pret griešanos, laikapstākļiem un novecošanos


Optimāla stiprināšana dažādos materiālos


  • Droša fiksācija, pateicoties mehāniskai bloķēšanai un berzes bloķēšanai, ideāli piemērota dobām sienām

  • Stabila mehāniska bloķēšana dobos ķieģeļos/sienās, sasienot kopā vai izliekot izplešanās segmentus

  • Trīs sekcijas piespiedu bloķēšanai vai berzes bloķēšanai, kas nodrošina drošu stiprinājumu
Piezīme

Montāžai ieteicams izmantot dībeļskrūvi.

Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Var izmantot ar lielāko iespējamo skrūvju diametru pilnos un dobos bloka ķieģeļos, vienmēr nodrošinot stingru fiksāciju

  • Ģipškartona paneļos, skaidu plātnēs, koka paneļos utt.

  • Izmantojams ar piekares skrūvēm, āķiem, pacelšanas cilpu skrūvēm, WÜPOFAST skrūvēm, ECOFAST skrūvēm, koka skrūvēm (piemēram, ASSY-D)

Enkura diametrs

8 mm

Materiāls

PE – polietilēns

Krāsa

Sarkans

Nepieciešamais skrūves diametrs

6 mm

Enkura garums (l)

51 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

8 mm

Urbuma dziļums (t)

60 mm

Iegulšanas dziļums (h s)

51 mm

Nepieciešamais skrūves garums (l s)

Pievienojamās daļas biezums (+ apmetuma/izolācijas biezums) + enkura garums + skrūves diametrs

Veiktspējas dati
Enkura diametrs [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Ieteicamā slodze2) Betons ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Viengabala ķieģeļi ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Vertikāli perforēts ķieģelis ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Dobi smilškaļķa ķieģeļi ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Gāzbetons PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Ģipša apmetuma plāksne, d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ģipša apmetuma plāksne, d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Pumeks 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) Diametrs 7 mm, vēl bez iepriekš izveidotas vītnes.
2) Šīs vērtības attiecas uz koka skrūvēm ar lielāko skrūvju diametru.
3) Atvere jāizurbj ar rotācijas urbjmašīnu (bez triecieniem).
Raksturīgās vērtības
Skrūves diametrs dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Skrūvju diametrs plākšņu būvmateriāliem dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Skrūves garums = enkura garums + nostiprināmā materiāla biezums + skrūves diametrs + jebkura apmetuma/izolācijas biezums
Nom. urb. diam. ddrl. [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Urbuma dziļums t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Iegulšanas dziļums hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Atveres diametrs komponentā dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija