Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

SKRŪVGRIEZIS PH (PH)

SKRŪVGRIEZIS-PH2X100MM-REDSTRIPE

Izstr. nr. 57512422

EAN 4065233144279

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
SKRŪVGRIEZIS PH (PH)

Izstr. nr. 57512422
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
PH uzgalis nodrošina universālu montāžu un apkopi automobiļu, rūpniecības un kokapstrādes jomās. Izbaudiet izturību, neiedragājot savu budžetu ar RedStripe.

S2 tērauda asmens


S2 apzīmē tērauda sakausējumu (viela, kas veidojas no divu vai vairāku metālu kombinācijas). Salīdzinot ar tīriem metāliem, sakausējumiem ir labākas mehāniskās īpašības, piemēram, triecienizturība.


S2 piešķir instrumentam nesalaužamu asmeni, taču tas joprojām ir pietiekami elastīgs, lai izturētu vērpi (griešanās kustību), izmantojot šos skrūvgriežus.



Melns uzgalis


Palielina saķeri starp skrūvgrieža uzgali un skrūves rievu, uzlabojot spēka pārnesi un precizitāti. Nodrošina, ka skrūvgriezis neizslīdēs no skrūves, tādējādi novēršot bojājumus tādām virsmām kā krāsota automašīnas virsma vai dārgas koka mēbeles.



2K rokturis


2K ir vārdu „divas komponentes“ saīsinājums. To veido stingra un izturīga plastmasa (PP vai polipropilēna) maisījums ar neslīdošu, mīkstu materiālu, kas pazīstams kā TPR (termoplastiskā gumija). Instrumentam ir polsterēts un neslīdošs rokturis, kas nodrošina komfortu ilgstošas ​​lietošanas laikā pat ar eļļainām rokām.



Viegli saredzami apzīmējumi


Nodrošina ātru atpazīšanu, lai bez piepūles izvēlētos pareizo instrumentu no instrumentu somas, ietaupot laiku un pūles.



Daudzpusīgs dizains


RedStripe skrūvgrieži ir izstrādāti, domājot par ērtībām. Tā apakšdaļā ir caurums, kas padara to piemērotu pakarināšanai plauktā, un tas darbojas kā cilpa, kas ļauj to viegli pārnēsāt vai piesiet, strādājot augstumā.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

PH2

Asmens garums (A)

100 mm

Roktura garums (B)

107 mm

Roktura platums (C)

34 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija