Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sešstūra spirālurbis urbjmašīnām/skrūvgriežiem un tangenciāliem triecienskrūvgriežiem

DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-2,0MM

Izstr. nr. 0626990020

EAN 4099618844225

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sešstūra spirālurbis urbjmašīnām/skrūvgriežiem un tangenciāliem triecienskrūvgriežiem

Izstr. nr. 0626990020

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 5 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Īpaši īsa versija ar nevienmērīgi pakāpenisku urbja gala ģeometriju un pārklājumu gandrīz visiem materiāliem

Maksimāls komforts


  • Paredzēts lietošanai ar tangenciāliem triecienurbjmašīnām vēl ātrākam un drošākam darbam, jo ​​nav pretgriezes momenta un līdz ar to nav slodzes uz plaukstas locītavu

  • Īpaši īsa versija, līdzīga DIN 1897, maksimālai stabilitātei un izturībai

  • Patentēšanas procesā esoša SMART STEP uzgaļa ģeometrija ar ārkārtīgi nevienmērīgu soli urbšanai ar minimālu spēku un perfektu instrumenta vadību


Maksimāls kalpošanas laiks, pateicoties nanoProtect pārklājumam


  • Līdz pat 8 reizēm ilgāks nekā mūsu nepārklātajam SMART STEP EU+ HSCo urbim

  • Līdz pat 35 reizēm ilgāks kalpošanas laiks nekā parastajiem HSS triecienurbjiem ar pārklājumu


Maksimālais ātrums


  • Līdz pat 2 reizēm ātrāks nekā salīdzināmiem spirālurbjiem ar parasto uzgaļa ģeometriju, kas ir piemēroti lietošanai ar triecienskrūvgriežiem


Maksimāla precizitāte


  • Precīzi, apaļi caurumi bez plīsumiem vai šķembām

  • Precīza punktveida urbšana bez izslīdēšanas no centra, kā arī vienkārša esoša urbuma urbšana vai palielināšana


Maksimāla elastība pielietojumā


  • Var izmantot universāli ar gandrīz visiem materiāliem

  • Var izmantot gan tangenciālos triecienurbjmašīnās, gan parastajos urbjmašīnas/skrūvgrieži vai ar kastes kolonnas un statņa urbjiem


1/4 collu sešstūra urbja kāts, E tips


  • Sasmalcināts no cieta materiāla, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo koncentriskumu un izmēru precizitāti

  • Droša fiksācija un optimāla jaudas pārnešana urbšanas patronā

  • Ārkārtīgi ātra instrumentu maiņa tangenciālajos triecienskrūvgriežos

  • Nav aizķeršanās pie urbuma izejas


Šo iespēju nodrošina tikai WÜRTH



Produktu iepakojums izgatavots no 100 % PCR (no sadzīves atkritumiem pārstrādātas plastmasas) un ir 100 % pārstrādājams

Piezīme
  • Lietošanai ar 1/2 collu triecienskrūvgriežiem izmantojiet tikai adapterus, kas īpaši paredzēti lietošanai ar metāla apstrādes instrumentiem ar 1/4 collu E tipa sešstūra uzgaļa mehānisko ietveri ar tangenciāliem triecienskrūvgriežiem. Stingri ieteicams nelietot citus adapterus (piemēram, urbjiem), jo tas var izraisīt spirālurbja lūzumu.

  • Necaurejošu urbumu urbšanai, lūdzu, ņemiet vērā pagarināto urbja galu (sk. l3 izmēru)!

  • Inovatīvā uzgaļa ģeometrija nodrošina pakāpenisku urbšanu, līdz tiek sasniegts nepieciešamais diametrs. Urbšanas procesa laikā skaida tiek sadalīta mazos atsevišķos skaidiņās ar vairākām galvenajām griezējšķautnēm, tādējādi nodrošinot optimālu skaidu noņemšanu. Rezultāts ir ļoti precīza, apļveida atveru urbšana.

  • Vairāku asmeņu vienlaicīga izmantošana nodrošina ļoti ātru un ērtu darbu, kā arī ilgu kalpošanas laiku

  • Kalpošanas laiku var ievērojami pagarināt, izmantojot pietiekamu dzesēšanas šķidruma un smērvielas daudzumu. Tas ir ļoti ieteicams, īpaši urbjot nerūsējošo tēraudu un lietojot to ar tangenciālo trieciena uzgriežņu atslēgu.
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Ideāli piemērots lietošanai tangenciālos triecienskrūvgriežos

  • Ideāli piemērots lietošanai akumulatora urbjmašīnās, kā arī rokas urbjmašīnās, kolonnu urbjmašīnās un statņu urbjmašīnās.

  • Paredzēts universālai lietošanai gandrīz visos materiālos, piemēram, nerūsējošajā tēraudā (piem., V2A, V4A), karstumizturīgajos tēraudos un titānā. Arī vispārējiem lietojumiem parastajam tēraudam līdz 1 400 N/mm², kā arī čugunam, alumīnijam, plastmasai, krāsainiem metāliem, kompaktai un cietai koksnei, kā arī mīkstai un vieglai koksnei.

  • Lieliski piemērots apaļo cauruļu urbšanai (piem., margu konstrukcijā), tapskrūvju, kniežu caurumu urbšanai, lokšņu metāla un plānsienu profilu materiālu urbšanai

  • Ideāli piemērots augstas precizitātes, ērtai un ātrai piemērošanai cietā materiālā

Var lietot ar mašīnas veidu

Akumulatora skrūvgrieži, Urbis, Vertikālā statņa urbjmašīna, Trieciena uzgriežņu atslēgas

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Nerūsošais tērauds, Čuguns, Titāns, Speciāls sakausējums, Alumīnijs, Krāsainais metāls

Kvalitāte

ZEBRA-Premium

Diametrs (Ø)

2,0 mm

Garums (l1)

41 mm

Skaidrievas garums (l2)

12 mm

Urbja gala garums (l3)

1,41 mm

Efektīvais garums (l4)

7,87 mm

Kāta diametrs

1/4 in

Kāta veids

Sešstūra urbju turētājs, forma E, DIN3126

Virsma

nanoProtect

Zāģējamais materiāls

HSCo

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( )

4 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot ar urbi (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Ar pašcentrēšanās spēju

Jā

Var lietot ar stiepes izturību līdz

1400 N/mm²

Apakšgrupas materiāls

Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Rūdīti leģētie tēraudi, Nitridētie tēraudi, Instrumentu tēraudi, Ātrgriezējtēraudi, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Baltais čuguns, Nerūsošie tēraudi, sulfurēti, Nerūsošie tēraudi, austenīta, Nerūsošie tēraudi, martensīta, Titāns, Titāna sakausējumi, Speciāli sakausējumi, Atsperu tēraudi, Alumīnija lējuma sakausējumi (< 10% silikons), Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana, Bronza, garas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska, Alumīnijs

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija