Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sešstūra spirālveida rievas pakāpjurbis urbjmašīnām/skrūvgriežiem un tangenciāliem triecienskrūvgriežiem

DRL-STEP-HSCO-SMARTSTEP-EU+HEX-(D4-20MM)

Izstr. nr. 0694499420

EAN 4099618843853

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sešstūra spirālveida rievas pakāpjurbis urbjmašīnām/skrūvgriežiem un tangenciāliem triecienskrūvgriežiem

Izstr. nr. 0694499420

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Īpašs pārklājums, asimetriska smailes ģeometrija un inovatīvas pakāpju pārejas – piemērots gandrīz visiem materiāliem

Maksimāls komforts


  • Paredzēts lietošanai ar tangenciāliem triecienurbjmašīnām vēl ātrākam un drošākam darbam, jo ​​nav pretgriezes momenta un līdz ar to nav slodzes uz plaukstas locītavu.

  • Patentēta ģeometrija ar trim skaidu evakuācijas virsmām starp pakāpju pārejām nodrošina pilnīgi vienmērīgu un precīzi kontrolētu urbšanu ar minimālu piepūli.

  • Patentēšanas procesā esoša SMART STEP uzgaļa ģeometrija ar ārkārtīgi nevienmērīgu soli urbšanai ar minimālu spēku un perfektu instrumenta vadību


Maksimāls kalpošanas laiks, pateicoties nanoProtect pārklājumam un HSCo griezējmateriālam


  • Līdz pat 12 reizēm ilgāks kalpošanas laiks nekā parastajiem pakāpjurbjiem ar pārklājumu


Maksimālais ātrums


  • Līdz pat 4 reizēm ātrāks darbs nekā ar parastajiem pakāpjurbjiem ar pārklājumu


Maksimāla precizitāte


  • Precīzi, apaļi caurumi bez plīsumiem vai šķembām

  • Precīza punktveida urbšana bez izslīdēšanas no centra, kā arī vienkārša esoša urbuma urbšana vai palielināšana

  • Ievērojami samazināta atskarpju veidošanās

  • Nav lokšņu metāla deformācijas


Maksimāla elastība pielietojumā


  • Var izmantot universāli ar gandrīz visiem materiāliem

  • Var izmantot gan tangenciālos triecienurbjmašīnās, gan parastajos urbjmašīnas/skrūvgrieži vai ar kastes kolonnas un statņa urbjiem


1/4 collu sešstūra urbja kāts, E tips


  • Droša fiksācija un optimāla jaudas pārnešana urbšanas patronā

  • Ārkārtīgi ātra instrumentu maiņa tangenciālajos triecienskrūvgriežos

  • Nav aizķeršanās pie urbuma izejas


Šo iespēju nodrošina tikai WÜRTH



Produktu iepakojums izgatavots no 100 % PCR (no sadzīves atkritumiem pārstrādātas plastmasas) un ir 100 % pārstrādājams

Piezīme
  • Lietošanai ar 1/2 collu triecienskrūvgriežiem izmantojiet tikai adapterus, kas īpaši paredzēti lietošanai ar metāla apstrādes instrumentiem ar 1/4 collu E tipa sešstūra uzgaļa mehānisko ietveri ar tangenciāliem triecienskrūvgriežiem. Stingri ieteicams nelietot citus adapterus (piemēram, urbjiem), jo tas var izraisīt pakāpienveida pakāpjurbja lūzumu.

  • Lai ievērojami pagarinātu kalpošanas laiku, ļoti ieteicams izmantot dzesēšanu, īpaši strādājot ar triecienurbjmašīnu un urbjot nerūsējošo tēraudu

  • Ievērojiet ātruma vērtību tabulu

  • Neizdarīt spiedienu cauruma paplašināšanas laikā. Pakāpienveida urbis automātiski ievelkas lokšņu metālā.
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Ideāls instruments lokšņu metāla apstrādei

  • Lokšņu metāla, cauruļu un profilu centrēšana, punktveida urbšana, caurumu palielināšana un atgratēšana vienā darbībā, lietošanai gan ar rokas urbjmašīnām, gan stacionārām iekārtām

  • Ideāli piemērots lietošanai elektrotehnikas, sanitārtehnikas un apkures sistēmās, autoservisos, mašīnbūvē, sadales skapju konstrukcijā, kā arī konteineru un iekārtu konstrukcijā

  • Ideāli piemērots lietošanai tangenciālos triecienskrūvgriežos

  • Ideāli piemērots lietošanai akumulatora urbjmašīnās, kā arī rokas urbjmašīnās, kolonnu urbjmašīnās un statņu urbjmašīnās.

  • Paredzēts universālai lietošanai gandrīz visos materiālos, piemēram, nerūsējošajā tēraudā (piem., V2A, V4A), karstumizturīgajos tēraudos un titānā. Arī vispārējiem lietojumiem parastajam tēraudam līdz 1 400 N/mm², kā arī čugunam, alumīnijam, plastmasai, krāsainiem metāliem, kompaktai un cietai koksnei, kā arī mīkstai un vieglai koksnei.

  • Materiāliem ar biezumu līdz 3,5 mm

Min./maks. urbja diametrs

4-20 mm

Kāta diametrs

1/4 in

Vārpstas garums

26 mm

Garums

74 mm

Kāta veids

Sešstūra urbju turētājs, forma E, DIN3126

Virsma

nanoProtect

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Liets metāls, Nerūsošais tērauds, Krāsainais metāls, Plastmasa, Koksne

Art. Nr. Pakāpju skaits Urbšanas zonas diametrs [mm]
0694 499 412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694 499 420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694 499 630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija