SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spirālurbis
DRL-TWST-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D8,0
Izstr. nr. 0624960800
EAN 4099618280689
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
SMART STEP urbja uzgaļa ģeometrijas priekšrocības ar ārkārtīgi nevienmērīgu soli (EU+)
- Līdz pat 50% ilgāks kalpošanas laiks
- Ievērojami ērtāka urbšana ar mazāku vibrāciju, vēl mazāku nepieciešamo piepūli un perfektu instrumenta vadīšanu (līdz pat 60% mazāks griezes moments)
- Līdz pat 20 % mazāks enerģijas patēriņš
- Līdz pat 15 % ātrāka urbšanas gaita
Precīza, apļveida urbšana plašā materiālu klāstā, tostarp kokā, plastmasā un akrilā
- Ļoti precīza urbšana, nesabojājot vai nesadrupinot materiālu
Ļoti ērta urbšana
- Nav nepieciešama iepriekšēja urbšana, neskatoties uz īpaši garo konstrukciju; precīza urbšana konkrētā vietā
- Novērš instrumenta novirzīšanos no centra pat īpaši dziļas urbšanas laikā
- Vienkārša esošās atveres izurbšana vai paplašināšana
- Nav grabēšanas vai aizķeršanās pat plānsienu materiālos
- Urbuma izeja bez atkarpēm
Ļoti ātra urbšana
- Ievērojami ātrāk un ar mazāku piepūli salīdzinājumā ar īpaši gariem HSS spirālurbjiem ar tradicionālu uzgaļa ģeometriju
3 pusējs kāts
- Negriežas urbjpatronā Ātrāki, komfortablāki darba apstākļi
- Optimāla jaudas pārvade
- Aizsargā urbjpatronu no bojājumiem
- Nepieciešama neliela piepūle, lai atbrīvotu un pievilktu urbjpatronu
Šo iespēju nodrošina tikai WÜRTH
Produktu iepakojums izgatavots no 100 % PCR (no sadzīves atkritumiem pārstrādātas plastmasas) un ir 100 % pārstrādājams
- Necaurejošu urbumu urbšanai, lūdzu, ņemiet vērā pagarināto urbja galu (sk. l3 izmēru)!
- Inovatīvā uzgaļa ģeometrija nodrošina pakāpenisku urbšanu, līdz tiek sasniegts nepieciešamais diametrs. Urbšanas procesa laikā skaida tiek sadalīta mazos atsevišķos skaidiņās ar vairākām galvenajām griezējšķautnēm, tādējādi nodrošinot optimālu skaidu noņemšanu. Rezultāts ir ļoti precīza, apļveida atveru urbšana.
- Vairāku asmeņu vienlaicīga izmantošana nodrošina ļoti ātru un ērtu darbu, kā arī ilgu kalpošanas laiku
Datu lapas(X)
- Ideāli piemērots lietošanai akumulatora urbjmašīnās, kā arī rokas, kolonnu un statņu urbjmašīnās
- Izmantošanai tēraudā līdz 1000 N/mm², čugunā, alumīnijā, varā, misiņā, bronzā, cietā un mīkstā kokā, plastmasā (piemēram, akrila stiklā, HPL, sietspiedes plāksnēs) un kompozītmateriālos (piemēram, plastmasas profilos ar tērauda serdi)
- Augsta urbumu kvalitāte un ievērojami ilgāks kalpošanas laiks salīdzinājumā ar parastajiem koka spirālurbjiem.
- Var izmantot visur – gan uz gludām, gan noapaļotām un nelīdzenām virsmām
Lai nodrošinātu optimālu urbšanas gaitu un novērstu sastrēgumus, lielos urbšanas dziļumos ir nepieciešama regulāra urbja “ventilācija“.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!