Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

SMART STEP EU+ HSS spirālurbis DIN 338

URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM

Izstr. nr. 0624910650

EAN 4099618281341

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
SMART STEP EU+ HSS spirālurbis DIN 338

Izstr. nr. 0624910650

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 5 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Oriģinālais SMART STEP spirālurbis ar patentējamu pakāpveida urbja galu ģeometriju un ārkārtīgi nevienmērīgu soli (no 2,5 mm diametra), kas nodrošina vēl ātrāku un ērtāku urbšanu ar nepārspējamu precizitāti un darbmūžu

Ārkārtīgi nevienmērīgs solis (EU+)


  • Līdz pat 50% ilgāks kalpošanas laiks

  • Ievērojami ērtāka urbšana ar mazāku vibrāciju, vēl mazāku nepieciešamo piepūli un perfektu instrumenta vadīšanu (līdz pat 60% mazāks griezes moments)

  • Līdz pat 20 % mazāks enerģijas patēriņš

  • Līdz pat 15 % ātrāka urbšanas gaita


Precīza, apļveida atveru urbšana plašā materiālu klāstā, tostarp kokā, plastmasā un akrilā, bez plīsumiem vai šķembām



Īpaši ērta urbšana


  • Precīza urbšana bez noslīdēšanas no centra

  • Vienkārša esošās atveres izurbšana vai paplašināšana

  • Ir iespējama leņķiskā urbšana

  • Nav grabēšanas vai aizķeršanās pat plānsienu materiālā

  • Urbuma izeja bez atkarpēm


Urbšana notiks ievērojami ātrāk un prasīs mazāk pūļu salīdzinājumā ar parastajiem HSS spirālurbjiem



Ideāli piemērots kniežu un tapskrūvju urbšanai



Pirmais spirālurbis, kas ļauj veikt precīzu urbšanu ar rokām līdz 20 mm diametram bez iepriekšējas urbšanas; izmantojot to kopā ar stāvošo urbjmašīnu, tas ļauj izveidot precīzus caurumus līdz pat 26,5 mm diametram bez iepriekšējas urbšanas


  • Urbja kātiņš ir samazināts no >13,0 mm līdz 12,7 mm diametra, lai to varētu izmantot visos standarta trīsžokļu urbjpatronšs


3-plakņu kāts (no 4 mm diam.)


  • Urbjpatronā negriežās: ātrāka, ērtāka strādāšana

  • Optimāla jaudas pārvade

  • Aizsargā urbjpatronu no bojājumiem

  • Nepieciešama minimāla piepūle, lai atbrīvotu un pievilktu urbjpatronu


Šo iespēju nodrošina tikai WÜRTH



Produktu iepakojums izgatavots no 100 % PCR (no sadzīves atkritumiem pārstrādātas plastmasas) un ir 100 % pārstrādājams

Piezīme
  • Necaurejošu urbumu urbšanai (sk. l3 izmēru)!

  • Inovatīvās uzgaļu ģeometrijas pakāpieni urbj pakāpeniski, lai sasniegtu nepieciešamo diametru. Lai to panāktu, skaida tiek sadalīta mazos atsevišķos skaidiņās ar vairākām galvenajām griezējšķautnēm, tādējādi nodrošinot optimālu skaidu noņemšanu. Rezultāts ir ļoti precīza, apļveida urbšana.

  • Vairāku griezējšķautņu izmantošana vienlaikus nodrošina ļoti ātru, ērtu darbu un ilgu kalpošanas laiku.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Ideāli piemērots lietošanai akumulatora urbjmašīnās, kā arī rokas, kolonnu un statņu urbjmašīnās

  • Izmantošanai tēraudā līdz 1000 N/mm², čugunā, alumīnijā, varā, misiņā, bronzā, cietā un mīkstā kokā, plastmasā (piemēram, akrila stiklā, HPL, sietspiedes plāksnēs) un kompozītmateriālos (piemēram, plastmasas profilos ar tērauda serdi)

  • Augsta urbuma kvalitāte un ievērojami ilgāks kalpošanas laiks salīdzinājumā ar parastajiem spirālveida koka urbjiem.

  • Lieliski piemērots kniežu caurumu urbšanai, tapu urbšanai, lokšņu metāla un plānsienu profilu materiālu (piemēram, alumīnija/logu profilu) urbšanai, kā arī urbšanai uz apaļām un slīpām virsmām, piemēram, caurulēm.

  • Ideāli piemērots augstas precizitātes, ērtai un ātrai apstrādei ar cietiem materiāliem (piemēram, tēraudu ar izturību līdz 1000 N/mm², alumīniju un plastmasu).

  • Ideāli piemērots lieliem urbumu diametriem

Var lietot ar mašīnas veidu

Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Čuguns, Krāsainais metāls, Koksne, Cietkoksne

Kvalitāte

ZEBRA-Premium

Standarta/urbšanas dziļums

DIN 338 / 5xD

Diametrs (Ø)

6,5 mm

Garums (l1)

101 mm

Skaidrievas garums (l2)

63 mm

Urbja gala garums (l3)

6,2 mm

Kāta diametrs

6,5 mm

Kāta veids

Kāts ar trim virsmām

Virsma

Vairākkārt rafinēts

Zāģējamais materiāls

HSS

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( )

4 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot ar urbi (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Ar pašcentrēšanās spēju

Jā

Var lietot ar stiepes izturību līdz

1000 N/mm²

Apakšgrupas materiāls

Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska

Atslēga
vc = griešanas ātrums [m/min.]
f = padeve [mm/r]
n = rotācijas ātrums [apgr./min.]
Ieteiktās griešanas vērtības ir atskaites vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Diametram 24,0-26,5
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 24,0 no diam. 26,5
≤ diam. 12 > diam. 12 ≤ diam. 12 > diam. 12
vc n f n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz no līdz
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Leģēts rūdīts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Nitridēts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Instrumentu tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Čuguns ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Alumīnijs ≤ 600 N/mm² 35 45 928 1194 0,038 464 597 0,042 928 1194 0,038 420 540 0,042
Termoreaktīvas plastmasas 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Termoplastiskas plastmasas 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Mīksta un viegla koksne 21 30 557 796 0,041 278 398 0,046 557 796 0,041 252 360 0,046
Kompakta un cieta koksne 18 27 477 716 0,038 238 358 0,043 477 716 0,038 216 320 0,043
SMART STEP EU+ HSS DIN 338 spirālurbja griešanas vērtības
Diametram 1,0-2,5
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 1,0 no diam. 2,0 no diam. 2,5
vc n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Leģēts rūdīts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitridēts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Instrumentu tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Čuguns ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Alumīnijs ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Termoreaktīvas plastmasas 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Termoplastiskas plastmasas 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Mīksta un viegla koksne 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Kompakta un cieta koksne 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Diametram 16,0-20,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 16,0 no diam. 20,0
≤ diam. 8 > diam. 8 ≤ diam. 10 > diam. 10
vc n f n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz no līdz
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Leģēts rūdīts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nitridēts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Instrumentu tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Čuguns ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Alumīnijs ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Termoreaktīvas plastmasas 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Termoplastiskas plastmasas 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Mīksta un viegla koksne 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Kompakta un cieta koksne 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Diametram 10,0-12,5
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 10,0 no diam. 12,5
≤ diam. 6 > diam. 6 ≤ diam. 6,5 > diam. 6,5
vc n f n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz no līdz
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Leģēts rūdīts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nitridēts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Instrumentu tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Čuguns ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Alumīnijs ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Termoreaktīvas plastmasas 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Termoplastiskas plastmasas 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Mīksta un viegla koksne 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Kompakta un cieta koksne 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Diametram 6,3-8,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 6,3 no diam. 8,0
vc n f n f
no līdz no līdz no līdz
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Leģēts rūdīts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nitridēts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Instrumentu tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Čuguns ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Alumīnijs ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Termoreaktīvas plastmasas 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Termoplastiskas plastmasas 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Mīksta un viegla koksne 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Kompakta un cieta koksne 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Diametram 3,15-5,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 3,15 no diam. 4,0 no diam. 5,0
vc n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Neleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Mazleģēts rūdīts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Leģēts rūdīts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitridēts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Instrumentu tērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Čuguns ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Alumīnijs ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Termoreaktīvas plastmasas 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Termoplastiskas plastmasas 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Mīksta un viegla koksne 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Kompakta un cieta koksne 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Urbšanas un griešanas eļļa CUT+COOL

URBŠANAS-EĻĻAL-(CUT-COOL)-400ML

Universāla griešanas eļļa vieglas vai vidēji smagas slodzes mehāniskās apstrādes darbiem