SMART STEP EU+ HSS spirālurbis DIN 338
URBIS-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM
Izstr. nr. 0624910900
EAN 4099618281044
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ārkārtīgi nevienmērīgs solis (EU+)
- Līdz pat 50% ilgāks kalpošanas laiks
- Ievērojami ērtāka urbšana ar mazāku vibrāciju, vēl mazāku nepieciešamo piepūli un perfektu instrumenta vadīšanu (līdz pat 60% mazāks griezes moments)
- Līdz pat 20 % mazāks enerģijas patēriņš
- Līdz pat 15 % ātrāka urbšanas gaita
Precīza, apļveida atveru urbšana plašā materiālu klāstā, tostarp kokā, plastmasā un akrilā, bez plīsumiem vai šķembām
Īpaši ērta urbšana
- Precīza urbšana bez noslīdēšanas no centra
- Vienkārša esošās atveres izurbšana vai paplašināšana
- Ir iespējama leņķiskā urbšana
- Nav grabēšanas vai aizķeršanās pat plānsienu materiālā
- Urbuma izeja bez atkarpēm
Urbšana notiks ievērojami ātrāk un prasīs mazāk pūļu salīdzinājumā ar parastajiem HSS spirālurbjiem
Ideāli piemērots kniežu un tapskrūvju urbšanai
Pirmais spirālurbis, kas ļauj veikt precīzu urbšanu ar rokām līdz 20 mm diametram bez iepriekšējas urbšanas; izmantojot to kopā ar stāvošo urbjmašīnu, tas ļauj izveidot precīzus caurumus līdz pat 26,5 mm diametram bez iepriekšējas urbšanas
- Urbja kātiņš ir samazināts no >13,0 mm līdz 12,7 mm diametra, lai to varētu izmantot visos standarta trīsžokļu urbjpatronšs
3-plakņu kāts (no 4 mm diam.)
- Urbjpatronā negriežās: ātrāka, ērtāka strādāšana
- Optimāla jaudas pārvade
- Aizsargā urbjpatronu no bojājumiem
- Nepieciešama minimāla piepūle, lai atbrīvotu un pievilktu urbjpatronu
Šo iespēju nodrošina tikai WÜRTH
Produktu iepakojums izgatavots no 100 % PCR (no sadzīves atkritumiem pārstrādātas plastmasas) un ir 100 % pārstrādājams
- Necaurejošu urbumu urbšanai (sk. l3 izmēru)!
- Inovatīvās uzgaļu ģeometrijas pakāpieni urbj pakāpeniski, lai sasniegtu nepieciešamo diametru. Lai to panāktu, skaida tiek sadalīta mazos atsevišķos skaidiņās ar vairākām galvenajām griezējšķautnēm, tādējādi nodrošinot optimālu skaidu noņemšanu. Rezultāts ir ļoti precīza, apļveida urbšana.
- Vairāku griezējšķautņu izmantošana vienlaikus nodrošina ļoti ātru, ērtu darbu un ilgu kalpošanas laiku.
Datu lapas(X)
- Ideāli piemērots lietošanai akumulatora urbjmašīnās, kā arī rokas, kolonnu un statņu urbjmašīnās
- Izmantošanai tēraudā līdz 1000 N/mm², čugunā, alumīnijā, varā, misiņā, bronzā, cietā un mīkstā kokā, plastmasā (piemēram, akrila stiklā, HPL, sietspiedes plāksnēs) un kompozītmateriālos (piemēram, plastmasas profilos ar tērauda serdi)
- Augsta urbuma kvalitāte un ievērojami ilgāks kalpošanas laiks salīdzinājumā ar parastajiem spirālveida koka urbjiem.
- Lieliski piemērots kniežu caurumu urbšanai, tapu urbšanai, lokšņu metāla un plānsienu profilu materiālu (piemēram, alumīnija/logu profilu) urbšanai, kā arī urbšanai uz apaļām un slīpām virsmām, piemēram, caurulēm.
- Ideāli piemērots augstas precizitātes, ērtai un ātrai apstrādei ar cietiem materiāliem (piemēram, tēraudu ar izturību līdz 1000 N/mm², alumīniju un plastmasu).
- Ideāli piemērots lieliem urbumu diametriem
![]() | |
Var lietot ar mašīnas veidu | Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Čuguns, Krāsainais metāls, Koksne, Cietkoksne |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 5xD |
Diametrs (Ø) | 9,0 mm |
Garums (l1) | 125 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 81 mm |
Urbja gala garums (l3) | 10,3 mm |
Kāta diametrs | 9,0 mm |
Kāta veids | Kāts ar trim virsmām |
Virsma | Vairākkārt rafinēts |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Ar pašcentrēšanās spēju | Jā |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1000 N/mm² |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska |
| Atslēga | |
| vc = griešanas ātrums [m/min.] | ![]() |
| f = padeve [mm/r] | |
| n = rotācijas ātrums [apgr./min.] | |
| Ieteiktās griešanas vērtības ir atskaites vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. | |
| Diametram 24,0-26,5 | |||||||||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 24,0 | no diam. 26,5 | ||||||||||||
| ≤ diam. 12 | > diam. 12 | ≤ diam. 12 | > diam. 12 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | ||||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Neleģēts rūdīts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Mazleģēts rūdīts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Neleģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Mazleģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Leģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Nitridēts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Instrumentu tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Čuguns | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Lodveida grafīta un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 928 | 1194 | 0,038 | 464 | 597 | 0,042 | 928 | 1194 | 0,038 | 420 | 540 | 0,042 |
| Termoreaktīvas plastmasas | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| Termoplastiskas plastmasas | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| Mīksta un viegla koksne | 21 | 30 | 557 | 796 | 0,041 | 278 | 398 | 0,046 | 557 | 796 | 0,041 | 252 | 360 | 0,046 | |
| Kompakta un cieta koksne | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,043 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,043 | |
| SMART STEP EU+ HSS DIN 338 spirālurbja griešanas vērtības | ||||||||||||
| Diametram 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 1,0 | no diam. 2,0 | no diam. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Neleģēts rūdīts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Mazleģēts rūdīts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Neleģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Mazleģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Leģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Nitridēts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Instrumentu tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Čuguns | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Lodveida grafīta un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Termoreaktīvas plastmasas | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Termoplastiskas plastmasas | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Mīksta un viegla koksne | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Kompakta un cieta koksne | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Diametram 16,0-20,0 | |||||||||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 16,0 | no diam. 20,0 | ||||||||||||
| ≤ diam. 8 | > diam. 8 | ≤ diam. 10 | > diam. 10 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | ||||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Neleģēts rūdīts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Mazleģēts rūdīts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Neleģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Mazleģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Leģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Nitridēts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Instrumentu tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Čuguns | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Lodveida grafīta un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
| Termoreaktīvas plastmasas | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Termoplastiskas plastmasas | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Mīksta un viegla koksne | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
| Kompakta un cieta koksne | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 | |
| Diametram 10,0-12,5 | |||||||||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 10,0 | no diam. 12,5 | ||||||||||||
| ≤ diam. 6 | > diam. 6 | ≤ diam. 6,5 | > diam. 6,5 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | ||||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Neleģēts rūdīts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Mazleģēts rūdīts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Neleģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Mazleģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Leģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Nitridēts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Instrumentu tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Čuguns | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Lodveida grafīta un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
| Termoreaktīvas plastmasas | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Termoplastiskas plastmasas | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Mīksta un viegla koksne | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
| Kompakta un cieta koksne | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | |
| Diametram 6,3-8,0 | |||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 6,3 | no diam. 8,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | ||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Neleģēts rūdīts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Mazleģēts rūdīts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Neleģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Mazleģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Leģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Nitridēts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Instrumentu tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Čuguns | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Lodveida grafīta un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
| Termoreaktīvas plastmasas | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Termoplastiskas plastmasas | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Mīksta un viegla koksne | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
| Kompakta un cieta koksne | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | |
| Diametram 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 3,15 | no diam. 4,0 | no diam. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Neleģēts rūdīts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Mazleģēts rūdīts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Neleģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Mazleģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Leģēts rūdīts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Nitridēts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Instrumentu tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Čuguns | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Lodveida grafīta un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Termoreaktīvas plastmasas | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Termoplastiskas plastmasas | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Mīksta un viegla koksne | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Kompakta un cieta koksne | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!