START UP āra jaka 2025
Āra jaka Start Up 25
JAKA STARTUP25 MELNA 5XL
Izstr. nr. M401583007
EAN 4255722951772
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šai ērtajai āra jakai iedvesma gūta no klinšu kāpšanas, un tā nodrošina komfortu, tāpēc tā kalpo par ideālu otro kārtu, atrodoties telpās
- Optimāls komforts
- Augsta apkakle, formēta un regulējama kapuce
- Divas praktiskas kabatas ar rāvējslēdzēja aizdari, divas krūšu kabatas, viena iekškabata
- Regulējamas aproces
- Ideāli piemērota kā otrā kārta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Melns |
Izmērs | 5XL |
Materiāls | 100% poliesteris |
Auduma m2 svars | 180 |
Mazgājams pie | 40 °C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |