START UP džemperis ar kapuci 2025
Kapučjaka Start Up 25
JAKA AR KAPUCI, STARTUP25 PELĒKA L
MODYF
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Kvalitatīvs materiāls
- Priekšpusē divas kabatas un vienu vīlē slēptu kabatu, visas kabatas ar rāvējslēdzēja aizdari
- Elastīgas manšetes un apakšmala
- Kapuce ar savilkšanas aukliņu
- Palielināta izmēra piegriezums
Datu lapas(X)
Krāsa | Pelēks |
Izmērs | L |
Materiāls | 50% kokvilna, 50% poliesteris |
Auduma m2 svars | 300 |
Mazgājams pie | 40 °C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |