START UP džemperis ar kapuci 2025
Kapučjaka Start Up 25
JAKA AR KAPUCI, STARTUP25 PELĒKA XS
Izstr. nr. M550661010
EAN 4255722951895
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kvalitatīva, palielināta izmēra pilsētas stila kapučjaka, kas ir ļoti ērta valkāšanā
- Kvalitatīvs materiāls
- Priekšpusē divas kabatas un vienu vīlē slēptu kabatu, visas kabatas ar rāvējslēdzēja aizdari
- Elastīgas manšetes un apakšmala
- Kapuce ar savilkšanas aukliņu
- Palielināta izmēra piegriezums
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Pelēks |
Izmērs | XS |
Materiāls | 50% kokvilna, 50% poliesteris |
Auduma m2 svars | 300 |
Mazgājams pie | 40 °C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |