STRONG - ar vienu roku lietojamas līmspīles
Līmspīles - STRONG
LĪMSPĪLES-300MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ar vienu roku var atvērt, atplest un piespiest
- Ērta un vienkārša līmspīļu lietošana, pateicoties ergonomiski veidotiem 2 komponentu rokturiem
- Lielie žokļi - drošai apstrādājamo detaļu piespiešanai
- Ļoti liels saspiešanas spēks
- Vienkārša un ātra līmspīļu pārslēgšana no saspiešanas uz atvēršanu, priekšējo daļu var apgriezt, nospiežot vienu pogu
- Distanceris - ērtākam darbam
- Plastmasas aizsargapvalki ar integrētu krustenisko prizmu, drošai apaļu materiālu saspiešanai
Datu lapas(X)
Maks. ārējās iespīlēšanas dziļums (L1 max.) | 300 mm |
Pārkare (L2) | 90 mm |
Profila biezums | 6 mm |
Nostiepšanas spēks | 3000 N |
Maks. iekšējās iespīlēšanas dziļums (L max.) | 533 mm |