Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

STRONG - ar vienu roku lietojamas līmspīles

Līmspīles - STRONG
LĪMSPĪLES-450MM

Izstr. nr. 0714669450

EAN 4099618619632

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
STRONG - ar vienu roku lietojamas līmspīles

Izstr. nr. 0714669450
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
Vieglai detaļu piespiešanai
  • Ar vienu roku var atvērt, atplest un piespiest

  • Ērta un vienkārša līmspīļu lietošana, pateicoties ergonomiski veidotiem 2 komponentu rokturiem

  • Lielie žokļi - drošai apstrādājamo detaļu piespiešanai

  • Ļoti liels saspiešanas spēks

  • Vienkārša un ātra līmspīļu pārslēgšana no saspiešanas uz atvēršanu, priekšējo daļu var apgriezt, nospiežot vienu pogu

  • Distanceris - ērtākam darbam

  • Plastmasas aizsargapvalki ar integrētu krustenisko prizmu, drošai apaļu materiālu saspiešanai
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Maks. ārējās iespīlēšanas dziļums (L1 max.)

450 mm

Pārkare (L2)

90 mm

Profila biezums

6 mm

Profila platums (B)

20 mm

Nostiepšanas spēks

3000 N

Maks. iekšējās iespīlēšanas dziļums (L max.)

685 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija