Saistīta blīve
Tērauds, cinkots, nav pašcentrēšanās spēju
MET.GUM.GREDZ. R1/4"13,85X18,7
Izstr. nr. 0469511
EAN 4053479909691
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Bez pašcentrēšanās spējas
- Cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K)
- Tērauda paplāksne ar iestrādātu gumijas uzmavas blīvi; bultskrūvju galviņu blīvēšanai (galvenokārt izmanto ar metriskajām sešstūra galvas bultskrūvēm saskaņā ar Vācijas DIN standartu) un atloka savienojumiem.
- Augstspiediena, vakuuma un plašiem temperatūras diapazoniem
- Optimāls blīvēšanas efekts precīzi definētas malas veidošanās dēļ
- Bez izspiešanas pat ārkārtēja spiediena apstākļos, metāla-metāla saskares dēļ
- Minimāls pievilkšanas griezes moments
- Bez atkārtotas uzstādītās blīves pievilkšanas
- Aizstāj citas iepriekš izmantojamās blīves
- Var izmantot vairākas reizes
- Ātra, vienkārša un droša uzstādīšana
- Iespējama uzstādīšana uz leju
- Nav nepieciešama īpaša metāla virsmas apstrāde
- Temperatūras izturība: no -35 °C līdz +120 °C
- Gumijas blīves cietība: 70 ± 5, pēc Šora
Piezīme
Profesionāla uzstādīšana:
Blīvējuma paplāksnei ieteicams ierīkot centrēšanas padziļinājumu, lai blīvējums netiktu novietots ekscentriski.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Var lietot ar skrūvēm | 1/2 collas |
Iekšējais diametrs (d1) | 13,85 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 18,7 mm |
Biezums (h1) | 2,03 mm |
Materiāls | Tērauds |
Cietība A pēc Šora (Shore) | 70 +/- 5 |
Virsma | Cinka pārklājums |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -30 to 100 °C |
