Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Salokāmais lineāls ar stiklšķiedru stiprināts

FLDRUL-FIBERGLASREINFORCED-2M

Izstr. nr. 071564 605

EAN 4045727929186

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Salokāmais lineāls ar stiklšķiedru stiprināts

Izstr. nr. 071564 605

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 3 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Augstas kvalitātes salokāmais lineāls no stiklšķiedras stiprināta neilona ir paredzēts precīziem mērījumiem un izceļas ar augstu izturību
  • Izgatavots no augstas kvalitātes neilona ar stiklšķiedras stiprinājumu, kas padara to ārkārtīgi izturīgu pret plaisāšanu, skrāpējumiem, lieci, ūdeni un ķimikālijām

  • Skaitļi un skala netiek nodeldēti, jo melnā graduācija ir dziļi iegravēta ar 1 mm intervālu

  • Viegla lietošana, ja iestatīts 90° leņķī, pateicoties atsperu savienojumu fiksācijai, kas nodrošina vienmērīgu spriegojumu

  • To var nolasīt no abām pusēm, pateicoties divpusējai skalai

  • Atbilst 3. EK precizitātes klasei
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Šis salokāmais lineāls ir piemērots profesionālai lietošanai dažādās jomās, piemēram, būvniecībā, tirdzniecībā, arhitektūrā vai dārzkopībā un ainavu veidošanā.

Maks. garuma mērīšanas diapazons

2 m

Savienotājelementa garums (griezes punkts)

200 mm

Garums (salocītā stāvoklī) x platums (salocītā stāvoklī) x augstums

235 x 32 x 15 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija