Salokāms nazis DESERT, special edition
Kabatas nazis ar plastmasas rokturi
SALOK NAZIS DESERT-L110
Izstr. nr. 071566 556
EAN 4062856000579
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
G10 salokāms nazis no augstas kvalitātes AUS-8 nerūsējošā tērauda ar Linerlock fiksatoru
- Premium klases nazis ar individuāli izfrēzētu spalu, lai nodrošinātu optimālu satvērienu
- Izturīgs un ass nerūsējošā tērauda asmens, kas izgatavots no augstas kvalitātes AUS-8 tērauda
- Īpaši liela cietība - 59 HRC, pateicoties īpašam termiskās apstrādes procesam
- Zāģveida asmens siksnu un virvju griešanai
- Vienmēr pie rokas, pateicoties praktiskam neilona jostas ietvaram
- Šis nazis ir arī ideāla dāvana un tiek piegādāts elegantā dāvanu kastē
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums | 110 mm |
Asmens garums | 85 mm |
Roktura materiāls | Plastmasa, stiprināta ar stiklšķiedru |
Materiāls | Nerūsošais tērauds |