Santehniķa blīvēšanas skrūve ar cinka pārklājumu
Skrūve ar cinka pārklājumu fasādes būvn., A tips
JUMTA SKRŪVE 4,8X25 CINKOTA
Izstr. nr. 5047480000
EAN 4056807012070
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Krāsota 8 mm sešstūra galva
Alumīnija paplāksne 14 mm
EPDM blīve
- Ūdensnecaurlaidīgs
- Izturība pret koroziju
- Cieša stiprināšana
- Atbilst klimata stresa kategorijas C3 prasībām
Izturīgs pulverveida pārklājums līdz skrūves vītnēm.
Alumīnija paplāksne; nav korozīva
Izturīga EPDM blīve
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Blīvpaplāksnes materiāls | Alumīnijs |
Blīves materiāls | Etilēnpropilēndiēna terpolimēra kaučuks, EPDM, vulkanizēts |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Sešstūra galva ar atloku |
Nominālais diametrs (d1) | 4,8 mm |
Garums (l1) | 25 mm |
Starplikas biezums (h1) | 1 mm |
Atloka diametrs | 10,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS8 |
Apstiprinājums | ETA |
Starplikas diametrs (d2) | 14 mm |