Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Santehniķa blīvēšanas skrūve krāsota ar cinka pārklājumu

Skrūve fasādes konstr. cinka pārk. A tipa krāsains
JUMTA SKRŪVE 4,8X25 RR750

Izstr. nr. 5047480016

EAN 4056807012230

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Santehniķa blīvēšanas skrūve krāsota ar cinka pārklājumu

Izstr. nr. 5047480016

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 250 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Skrūve ar blīvi ar pulvera pārklājumu, ar izturīgu pārklājumu līdz skrūvju vītnēm

Krāsota 8 mm sešstūra galva


Alumīnija paplāksne 14 mm


  • EPDM blīve

  • Pilnīgi ūdens izturīgs

  • Korozijizturīga

  • Droša montāža

  • Atbilst C3 klases klimatiskās slodzes prasībām


Alumīnija starplikas, pret korozijas.


Izturīga EPDM blīve.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Virsma

Lakots

Krāsa

Ķieģeļsarkans

Blīvpaplāksnes materiāls

Alumīnijs

Blīves materiāls

Etilēnpropilēndiēna terpolimēra kaučuks, EPDM, vulkanizēts

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Sešstūra galva ar atloku

Nominālais diametrs (d1)

4,8 mm

Garums (l1)

25 mm

Starplikas biezums (h1)

1 mm

Atloka diametrs

10,5 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS8

Apstiprinājums

ETA

Starplikas diametrs (d2)

14 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija