Sānu griezējs DIN ISO 5749
Sānu griezējs, DIN ISO 5749
SĀN-KNAIBLES-MEL/SARK-L180MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Taupa spēku, gluds griezums, pateicoties īpašai frēzētai, precīzai griezējmalai
- Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzus asmeņus
- Rūdīts ar indukciju
- Virsma pilnībā nopulēta un hermetizēta ar caurspīdīgu laku
- Rokturu ārpuse: PVC, divkārši iegremdēta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Mīkstu un ļoti cietu vadu un kabeļu griešanai
Garums (L) | 180 mm |
Maks. cietas stieples diametra griešanas jauda | 2,7 mm |
Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda | 3,8 mm |
Maks. stīgu stieples diametra griešanas jauda | 2,2 mm |
Garums (collas) (L) | 7 in |
Savienojuma veids | Pārlaidsavienojums |