Sārma un mangāna elektrodu elementiem 1,5 V
Sārma un mangāna podziņelementa baterija
ENERGIZER BATERIJA LR44 ALKALINE 1,5V
Izstr. nr. 0827090044
EAN 7638900083071
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zems pašizlādes līmenis
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Pedometri, kaloriju skaitītāji, hronometri, sirdsdarbības monitori, digitālie klīniskie termometri, rotaļlietas un spēles, elektronisko grāmatu lasīšanas ierīces, kabatas kalkulatori/PDA, elektroniskie svari, automašīnu signalizācijas sistēmas pultis, pulksteņi, mājdzīvnieku kaklasiksnas, lāzera mērierīces
Pogas tipa bateriju IEC apzīmējums | SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76 |
Nominālais spriegums | 1,5 V/DC |
Diametrs x augstums | 11,60 x 5,4 mm |
Diametrs | 11,60 mm |
Augstums | 5,4 mm |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Sārms |