Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Saspiešanas instruments ar paralēlu ielādi

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/4S)

Izstr. nr. 0714107162

EAN 4058794021950

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Saspiešanas instruments ar paralēlu ielādi

Izstr. nr. 0714107162
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
Izolētām un neizolētām vadu gala uzgaļiem
  • Automātiska iestatīšana atbilstoši attiecīgajam saspiešanas diametram

  • Ergonomiski veidoti divkomponentu rokturi ērtam un vieglam darbam

  • Izgatavots Vācijā
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Min./maks. stieples šķērsgriezums

0,08-16 mm²

Min./max. wire cross section DUO wire end f

2 x 0,25 mm² - 2 x 6,0 mm²

Min./maks. Amerikāņu stieples kalibrs (American Wire Gauge, AWG)

5-28

Profila forma

Kvadrātveida

Locījuma vietu skaits

1 Stck(pcs)

Dizains

Ievietošana sānos

Garums (L)

180 mm

Roktura materiāls

Divkomponentu plastmasa

Materiāls

Instrumentu tērauds

Virsma

Pulēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija